53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格食品添加物 FD 等級食品添加物 FD 化学式(C3H3NaO2)n 名称ポリアクリル酸ナトリウム 濃度(%)90以上 化学組成なし アズワン品番3-4763-11 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
4,798 税込5,182
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。 トラスコ品番761-5990 材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン 使用の目安1回約20g(約20回分) TKG品番9-2479-0201 TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 動画あり
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ウォータービーズストラップ
水でふくらむ不思議なビーズ!!ストラップ容器・プラスチック容器付
1セット
400 税込440
10日以内出荷

名称2-プロパノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2CHOH 濃度(%)≧99.7 化学組成(CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-52 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.10 原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0 別称イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

人肌のゲル原液 発泡 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 発泡
エコ商品
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:レーヨン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:ガス透過性●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20~80℃ アズワン品番65-5636-65
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ビニル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:プレートの底・表面用、光感受性サンプルの保護●色:黒●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃ アズワン品番65-5636-63
1箱(50個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三重化学工業スノーパック Q
エコ商品
必要な時に必要なだけ水を吸水させて凍らせる吸水タイプです。手軽でコンパクト、収納スペースをとらず、物流コストも節減できます。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。) 材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム 寸法(mm)150×210 容量(mL)(基準)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
タイプ シリーズビオレu 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業着の汚れ専用の液体洗剤。 しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。 スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。
形状液体 成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤
1個(720g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

バリッと固めず自然な感じにキープ。動き、やわらかなニュアンスを保つ。やわらかフィール成分配合(ポリシリコーン-9)。無香料
仕様●内容量:50g●成分:LPG、エタノール、(アクリルアミド/アクリル酸DMAPA/メタクリル酸メトキシPEG)コポリマー、グリセリン、ポリシリコーン-9、スクワラン、アセタミドMEA、乳酸●香り:無香料 アズワン品番65-9235-49
1本(50g)
389 税込428
6日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウハンドケア物語
手洗い・消毒後の手荒れ対策に。 手荒れ対策として、保湿成分を添加。 べたつきも少なく、においもほとんどありません。
成分水、BG、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、ワセリン、ステアリン酸グリセリル(SE)、グリセリン、グリチルリチン酸2K、ユズ果実エキス、ポリグルタミン酸、ポリアクリアミド、(C13,14)イソパラフィン、ラウレスー7、セタノール、トコフェロール、フェノキシエタノール
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。 3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。 グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。) 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。 手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。) 1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料 種類ボトル 内容量(g)195
1本(195g)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。
用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所 材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260
1巻
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマー
エコ商品
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。 主な用途鉄部 主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数1回 上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
1缶(4kg)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。 厚さ(mm)85
1箱(15個)ほか
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手にやさしく油汚れにつよい!天然スクラブ配合、頑固な油汚れに作用し素早くきれいに落とします。※環境へ配慮し「マイクロプラスチックビース」は使用しておりません。オレンジ果実エキス(保湿成分):手肌にやさしい保湿成分配合
1本
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケー化研ハクリタイトH
旧塗膜に対して溶解性と膨張性を兼ね備え、短時間で剥離効果を発揮します。施工面に塗付後は表面に皮膜を形成し、剥離成分を効果的に旧塗膜内へと浸透させる作用がありますので、従来品に比べて3倍以上の剥離効果を発揮することができます。塗着性に優れるため、塗回数が比較的少なくて済みます。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル。塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど。 危険物の類別非危険物 適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど 油性 or 水性水性 関連資料(0.04MB) 一般的名称強力塗膜剥離剤
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ハードなキープ力で雨・風にもくずれない。ハネ・浮き毛もしっかりおさえる。無香料。
仕様●内容量:50g●成分:エタノール、LPG、(アクリルアミド/アクリル酸DMAPA/メタクリル酸メトキシPEG)コポリマー、グリセリン、ポリシリコーン-9、アセタミドMEA、乳酸●香り:無香料 アズワン品番65-9235-50
1本(50g)
389 税込428
7日以内出荷

まつ毛&エクステコート美容液 根元まで塗りやすいブラシタイプ 切毛を防いでエクステ長持ち 水・油分・衝撃からガードする まつ毛に潤いを与える 無香料・無着色・無鉱物油・オイルフリー 約140回分 ※まつ毛エクステ使用時のイメージです。約140回分 クリアタイプ 水や油分に強く、衝撃から守るコーティングでまつ毛エクステを長持ちキープ! つけたてのエクステに乱れたエクステに傷んだまつ毛に まつ毛美容成分配合(保湿成分)ヒアルロン酸Na マコンブエキス 水溶性コラーゲン 負担のかかりやすいまつ毛をケアします。 無香料 無着色 無鉱物油 オイルフリー 使用方法 朝・晩の洗顔後まつ毛・まつ毛エクステにマスカラをつける様に塗布してください。マスカラをご使用になる際は本品塗布後、液が乾いたことを確認してから使用してください。 ※つけ過ぎはコート剤がダマになることがあるため注意してください。 ※サロンに行く当日の使用はお控えください。
成分水、エタノール、PEGー32、ポリビニルアルコール、グリコシルトレハロース、BG、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マコンブエキス、ベタイン、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ビワ葉エキス、カワラヨモギ花エキス、オタネニンジン根エキス、チョウジエキス、アセチルデカペプチドー3、パンテノール、ビオチノイルトリペプチドー1、ヒドロキシエチルセルロース、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10ー30))クロスポリマー、ラウリン酸ポリグリセリルー10、ポリウレタンー14、アクリレーツコポリマーAMP、変性アルコール、グリセリン、水酸化K、EDTAー2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン 質量(g)8.5 縦(mm)10 横(mm)14
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマー
エコ商品
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料 塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント 適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど 混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤水道水 塗回数1~2回 乾燥時間4時間以上7日以内(23℃) 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス) グリーン購入法適合 危険物の類別非危険物
1セット(3.6kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途廃液処理 白色粉末 主成分アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋 入数1袋(20kg)
1袋(20kg)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

夏の日差しにも負けない肌に。天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。
仕様●内容量:30g●配合成分:水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、シクロペンタシロキサン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、エタノール、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ポリシリコーン-14、イソノナン酸イソトリデシル、イソステアリン酸PEG-8グリセリル、ラウレス-9、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、スクワラン、AMP、ポリソルベート60、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、セリシン、ホホバ種子油、アロエベラ葉エキス、フェノキシエタノール アズワン品番65-3908-60
1個
2,698 税込2,968
24日以内出荷