材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
1セット(2個)
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用
材質(ペール缶)ポリプロピレン
容量(L)1.5(ポリペール缶)
トラスコ品番322-9475
セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)
毛材山羊毛・化繊
毛幅(mm)30、50
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
仕様ハケ付(1.5L+75mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能
寸法(mm)250×414×78
質量(kg)1.8
品番405150
効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる
使用場所建築・工場・その他
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
直径(Φmm)約190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品ポリ蛇口付
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付
適合ペール缶10~29L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-06
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番431-3780
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)545
高さ(mm)1240
奥行(mm)460
角度(°)(左右側転倒)72
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。・使用しやすいガゼット袋。・開きやすい底面Xシール
用途一斗缶、ペール缶の内袋として
材質PE
厚さ(mm)0.05
質量(kg)12.54
高さ(mm)575
縦(mm)250
横(mm)250
折りたたみ寸法(mm)250×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(400枚)
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
アズワン品番1-670-01
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)515
吐出量(L/min)約6.5
ホース長さ(mm)560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
容量(L)22
アズワン品番64-7988-63
危険物の類別非危険物
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)PVC
吐出口径20A
最大使用液温(℃)60
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)1
最大使用液温(℃)60
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。黒色のパレットは汚れが目立ちません。格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。
材質100%リサイクルポリエチレン
色黒
高さ(mm)140
関連キーワード
1
2
3
4
次へ