機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1000
幅(mm)500
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。ポリアセタール樹脂
優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-91
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)5
寸法D1(mm)9
寸法W1(mm)14
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
エスコ品番EA441MA-4
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-84
径(mm)30
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌々日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-87
径(mm)60
1本
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
RS PRO V7
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径50mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、動作温度 Max+100℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ