化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。
主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分ゴム系
使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。
乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上
標準塗布量0.2kg/m2両面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
適合用途速乾
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
表面硬化性に優れます。
イオン性不純物を低減した高純度品です。
低分子シロキサン低減品です。
1成分無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
タイプ脱アルコールタイプ
硬さ22
伸び(%)330
体積抵抗率(Ωcm)2×1015
引張強度(MPa)1.8
密度(g/cm3)1.04
適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化
絶縁破壊電圧(kV/mm)26
誘電率2.7(60Hz)
誘電正接0.002(60Hz)
含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)
タックフリータイム(分)7
濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
成分ポリエステル樹脂
色アメ色
タイプFRP補修塗材
乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ不飽和ポリエステル
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

レギュラーローラー
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズレギュラー
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
毛丈(mm)10
材質(ローラー部)エステル系ウレタン
適合塗料水性塗料
主な用途水性用
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。水性ボンドなどにも使用できます。
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13
セット内容ローラー、ハンドル
適合内装/平滑面
サイズレギュラー
タイプ中毛
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色クリア
粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170
寸法H(mm)170
基材ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)エステル系ウレタン
適合塗料水性塗料、水性接着剤
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性塗料・水性接着剤の塗布に最適です。完全フラットに仕上がります。
バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,880
税込¥85,668
5日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質メタ系アラミドポリエステル
厚さ(mm)10
長さ(m)20
風速(m/s)1.0(ろ過)
耐熱温度(℃)180
坪量(g/m2)120
難燃性有り
設置場所給気、耐熱
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)88
作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200
給塵量(g/m2)500
粗塵区分粗
1本(20m)
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4657
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
長さ(m)20
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用不可
風速(m/s)0.5(ろ過)
粗塵区分微
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4649
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
幅(mm)50
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
メリヤスウエス風合いの不織布。
素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。
たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。
布に近い感覚で拭き取り可能な不織布ワイパー。
接着剤を使用していない為衛生的です。
食品衛生法適合。
用途精密部分・製造ラインの拭き取り、部品の包装や緩衝材として、食品加工作業に
材質(シート)レーヨン・ポリエステル
トラスコ品番856-6597
寸法(mm)317×340(シートサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4ロール)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
インテリアシールでキッチンやトイレを手軽に模様替え!接着剤不要!
だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、DIY初心者でもOK!
ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。インテリアにアクセントをプラス。
水に強いので、キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫。
寸法(cm)37.6×13.4
材質本体:エポキシ・アルミニウム、表面フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
耐熱温度(℃)120
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用
トラスコ品番474-2427
材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
粘着力4.2N/10mm
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー
ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。
再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線
材質ポリエステルフィルム
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.14
タック(ボールNo.)12
主な用途区画線や案内線
粘着力(N/25mm)13.7
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離可能
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強
その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。
内容量(g)A剤・B剤各200
主成分変性アクリル
粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。
外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
グリーン購入法適合
1セット(5個)
¥54,980
税込¥60,478
14日以内出荷
強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。
材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム
厚さ(mm)1.3
長さ(m)2
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)0.15
色ブラック
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4665
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)20
粘着力5.4N/10mm
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4673
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)20
粘着力5.4N/10mm
固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 緑。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Tested For Electrical Safety。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 緑。背景色 = White。パック入り数 = 120。長さ = 40mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = Tested。。印刷済みマーク及びシール接着ラベル. 強力なアクリル系粘着剤付きのRS Proポリエステルラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 758-7901 758-7901 - テスト済み ; 758-7905 758-7905 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7908 758-7908 . 次回テストの期限 ; 758-7914 758-7914 . シリアル番号 ; 758-7920 758-7920 - 承認済み ; 758-7923 758-7923 - キャリブレーション済み ; 758-7927 758-7927 - 却下 ; 758-7933 758-7933 . 検査担当者 ; 758-7936 758-7936 . 使用不可 ; 758-7939 758-7939 - 空白の白い住所ラベル ; 758-7942 758-7942 . 保守点検担当者. 特長と利点: マーク及びシール接着ラベル: 長さ40 mm、幅15 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用 パッケージ - ステッカーシート120枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 透明ラミネートシール . 貼り付けた後、これらのラベルは、弱酸、アルカリ、オイル、グリース及びその他の溶剤に対する耐性があります 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ