27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mm アズワン品番3-6487-01
1巻
23,500 税込25,850
翌々日出荷

Whatman(ワットマン)ベンチコート
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE 厚さ(mm)0.25
1ケース(50枚)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP sciencewareラボシート
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン) シート長さ(m)15 シート幅(cm)50 アズワン品番1-6987-01
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。
材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン 吸水量(mL)750/m2
1パック(25シート)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm)0.7 吸水度(cm)11 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等 材質PE(ポリエチレン) 最大口径(mm)300 トラスコ品番280-2473 型式300Φ 質量(g)293 足長(mm)225 足径(Φmm)25 外径A(Φmm)300 足径B(Φmm)25 足長H(mm)225
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンデックス塗装ブース排気フィルター
エコ商品
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様難燃性有 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)25.0±4.0 寸法(m)1.6×20 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失75~250Pa 給塵量(g/m2)527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷

1袋(10枚)
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ガラス濾紙をフィルターに採用しているため、オイルミスト、水分の捕捉性能に優れています。抵抗が低く、速い濾過速度が得られます。ポリエチレンテレフタレート製のサポートメディアと共に、プリーツ状の成型加工をしているため、大きな濾過面積と耐久性をもち、長期間ご使用になれます。
最高使用温度(℃)120
1本
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]生命の設計図!?DNA抽出キット
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1 材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷

Whatman(ワットマン)オートバイアル
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。 PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。 PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙) 接続方法出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)3.0 残液量(μL)140 容量(mL)12 オートクレーブの可否
1箱(50個)
47,980 税込52,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注ぐだけ、二重ろ過方式できれいな油に。ろ過パウダーが使用済み油の微細な汚れまで吸着し、時間をかけてじっくり濾過します。 使うたびに減った分の油を注ぎ足すことにより油を捨てる回数が減り、油の購入回数も減ります。 二重の注ぎ口なので伝い漏れしにくく、収納スペースを汚しません。 別売り ろ過パウダーセット〈50g〉、ろ過パウダーセット〈300g〉があります。
付属品ろ過パウダー50g、フィルター10枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS 長さ(mm)50 容量(mL)1 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-34 内径(mm)5.0~5.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)8
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません) 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
999 税込1,099
5日以内出荷