4,025件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5枚)
2,690 税込2,959
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料
1枚ほか
19,980 税込21,978
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。 材質ポリスチレン(PS) ブラウンスモーク
1枚
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンズィンガー・ジャパン架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)
GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料
仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にて アズワン品番67-2190-40
1本
62,980 税込69,278
22日以内出荷

材質ポリスチレン 寸法(mm)Φ25×35 容量(mL)10 目盛0.5mL 松吉医科器械コード08-2610-06
1式(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角の縁を自由に変形して注ぎ口を作ることができます。
1個(500枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。 材質ポリスチレン(PS)
1枚
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
1枚ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン 比重1.05g/mL 屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明フタ付で、ホコリなどがつきません。多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途細かい部品の監理・収納に。電子部品やプリント基板などの輸送に。 材質本体:ポリスチレン(PS) クリア タイプ仕切なし RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。 材質ポリスチレン(PS) 長さ(mm)900 幅(mm)600 熱変形温度(℃)73
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。 成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。 板厚(mm)1.2
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用 仕様新S1工法 JIS規格JIS A 5547 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(2kg)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明フタ付で、ホコリなどがつきません。多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途細かい部品の監理・収納に。電子部品やプリント基板などの輸送に。 材質本体:ポリスチレン(PS) クリア 仕切り RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1 外寸法・奥行(mm)106 外寸法・間口(mm)146 有効内寸法・間口(mm)135 有効内寸法・奥行(mm)95
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴室にナチュラルになじむ木目調。樹脂製だから清潔に使えます。見た目はまるで天然素材で、裏面にはエラストマーの滑り止め付です。
木目調 材質本体:ポリスチレン、足底:熱可塑性エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。 標示板・ディスプレイに。
仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048 アズワン品番67-6862-13
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01 品名プレート用フタ 透明PS製
1セット(100枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
材質スチロール クリア 奥行(mm)96 仕切りあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1コマ引出し/73×90×74 有効内寸法・奥行(mm)70 有効内寸法・高さ(mm)71
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:1000mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合 アズワン品番65-4343-44
1セット(12本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
1セット(12本)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合 アズワン品番65-4343-41
1セット(24本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷


透明で中身が分かります。 透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
クリア 材質(本体)ポリスチレン 仕切数(個)1
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
1箱(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
1個(500枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動化装置との互換性を考慮した設計。蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレート。ウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様●ボトム:U(ラウンド)●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント) アズワン品番65-4342-37
1セット(80枚)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1ケース(1個×100パック)
51,980 税込57,178
13日以内出荷

ウッドハンドル
材質ポリスチレン 全長(mm)340 毛丈(mm)64 エスコ品番EA928AJ-35A 質量(g)225 ブラシ寸法(mm)225×65
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

自動化装置との互換性を考慮した設計。蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレート。ウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様●ボトム:フラット●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント) アズワン品番65-4342-36
1セット(80枚)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷