電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
電源(V)100
消費電力(W)400
回転数(min-1[r.p.m])4000~5500
全長(mm)300
本体質量(kg)2.2
オービット径(Φmm)12
パッド幅(mm)125
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。
付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器
寸法(mm)190×60×150
質量(kg)本体 668/バッテリー 180
質量(g)本体:668・バッテリー:180
タイプ本体
電圧(V)11.1
電源AC100~240V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500
パッド寸法(mm)50/75
バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)
取付サイズ1/4
充電時間(時間)3~4
ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF
変速段数2段階(各段無段階)
バッテリー寿命約600回
変速2段階(各段無段階)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
仕様二重絶縁構造
付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)約1.8
容量(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)420
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)4.4
定格時間(分)30
パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)200
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
電源(V)単相100
定格電流(A)3.3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
トラスコ品番379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
全長(mm)420
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
消費電力(W)500
パッド径(Φmm)125/150
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)6
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド
寸法(Φ×mm)【ブラシ】41×70
アズワン品番65-2135-12
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです
向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します
21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~4500
全長(mm)420
本体質量(kg)2.7
オービット径(Φmm)21
パッド幅(mm)150
消費電力(W)500
パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
電源(V)100
消費電力(W)500
用途車の塗装面のツヤ出しに。塗膜の磨きに
寸法(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人間工学に基づいたアングルデザインでバランスに優れ軽量かつパワフルな研磨を実現します。BIGFOOTの特徴であるヘッドグリップを有し、コンディションの悪い経年車の初期研磨など、キズをしっかり除去したい場合により効率的な研磨を実現します。従来のBIGFOOTシリーズへの連携性にも優れます。
用途コンディションの悪い経年車の初期研磨に
付属品防振ループハンドル
質量(kg)2.2
電源(V)100
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])450~1700
パッド径(Φmm)マジック:125
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用
アズワン品番65-3892-70
1台
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。
直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。
使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ
寸法(cm)12.5×12.5×2.8
区分洗車道具
質量(g)20
色ブラック
使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。
直径(Φmm)125
タイプ極細目
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1式
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm 。
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途
仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A
質量(g)約1170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能
世界初の8段階可変ダイヤル搭載
1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時)
ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド
質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200
スピンドル径M14
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。
直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。
使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ
寸法(cm)16×16×3
区分洗車道具
質量(g)25
色ブラック
使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。
直径(Φmm)160
タイプ極細目
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm 。
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途
質量(g)約1170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
関連キーワード
1
2
次へ