特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。
独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。
ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
材質油性顔料
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
トラスコ品番408-8646
材質油性顔料
色紫
芯色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥72
税込¥79
当日出荷
PEエンボス中厚手(半透明)のそで付きエプロンです。手の甲まで幅広くカバーする割烹着タイプ
材質ポリエチレン
寸法(mm)1050×1100
質量(g)50
EBM品番6961010
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
特殊な丈夫巻(紙ロール加工)を芯に施しているので、筆圧の強いお子様が思いっきり描いても折れにくい強度を実現しました。学用品/折れにくい/図工/お絵描き/新入学
色軸色/本体:あか
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)121×7.8×7.8
1本
¥89
税込¥98
欠品中
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
色数12
色きいろ・ベールオレンジ・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性
商品タイプ使い切り本体
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ふんわりなめらかベルベットリップ。ヌーディなアールグレイカラーを入れたような、アールグレイッシュなヌーディカラーをほのかに纏ったヌーディーブリューイングカラー。ふわふわもっちりの生クリームテクスチャーが唇のシワに入り込んで、なめらかにピタッと密着!インクの持続力はそのまま!インクみたいに鮮やかなカラーが長時間キープ。
用途適量をとりチップの平らな面でスルッと全体的に塗り広げて、ポンポンと軽くのせた後、上下の唇になじませてグラデーションリップを演出します。
色数36
質量(g)483
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×298×12
1箱(36色)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状両角キー
JIS規格JIS B 1301
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質ステンレス
色クロームメッキ
配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種モンキー/ゴリラ 12V/FI/バハ/R/RT・CRF50F・XR50R・リトルカブ・ジョルカブ・JAZZ・マグナ50・ベンリィ50S/CL50・SOLO・モトラ・ダックス 12V 他
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワインボトル内の空気を抜いてワインの酸化を軽減し、おいしい状態で保存できる[イージーワインキーパー]。
キャップとポンプが一体となったコンパクトなデザイン。
空気の抜け具合と開栓日が分かる、日付マーカー付き。キャップを回せば1~31の数字を選ぶことができ、開栓日をマークしておくことができます。
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)約46
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×57
品名・タイプワインキーパー
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
オイル流量はノーマル(6V)の約3倍。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001~1805927)、ダックス(ST50 6V)(ST50-1000001~6346265)、シャリー(CF50-1000002~2899999)、CD50(CD50-1100001~1330600)
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番194-8272
材質機械構造用炭素鋼(S50C)
長さ(mm)30
幅(mm)8
高さ(mm)7
公差JIS B 1301
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。
材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)
全長(mm)264
質量(g)600
最大口開き(mm)50
先端厚さ(mm)10
調整方法無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラチェット・モンキー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
寸法(mm)差し口35×20、差込部分90、50/60ベルト兼用
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×70×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい
RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品)
ラチェット機構で確実に圧着
全長215mmのショートモデル
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
片手で作業ができる
全長(mm)215
質量(g)550
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ラチェット・モンキー・ヨセポンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。
その他【調節】無段階
材質鍛造鋼
先端厚さ(mm)10
衛生面や環境に配慮した紙軸を採用しています。従来品(メーカーピンキーネオ)より軸を長くしており、より使いやすくなりました。円柱状のスポンジを口の奥から手前に回転させながらご使用いただくことで効率よく汚れを取ることができます。
関連キーワード
1
2
次へ