1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。
はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。
替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。
銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。
パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)
材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)
寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40
穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。
専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。
パッキンの製作に。
トラスコ品番215-6458
セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット
質量(kg)2.1
1セット(17本組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
1mm~50mmの各寸法があります。
寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等
材質S45C材
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(タケダ用)15×20mm
トラスコ品番853-4684
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容5、6、8、9、13mm
材質S45C材
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(タケダ用)8×20mm
トラスコ品番853-4693
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(タケダ用)10×20mm
トラスコ品番853-4679
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(藤村用)14×20mm
トラスコ品番853-4680
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(昭和精工用)10×20mm
トラスコ品番853-4678
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(昭和精工用)15×20mm
トラスコ品番853-4683
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)360
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(昭和精工用)14×20mm
トラスコ品番853-4681
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(藤村用)8×20mm
トラスコ品番853-4691
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(昭和精工用)8×20mm
トラスコ品番853-4692
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5201
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)365
表示サイズ(mm)12×20
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(藤村用)15×20mm
トラスコ品番853-4682
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(藤村用)10×20mm
トラスコ品番853-4677
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
長さ(mm)20
質量(g)25
先端径(Φmm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
穴あけポンチセットの単品部材です。2~20mmまでのポンチをセットできます。
適合セット品番:RJ320B
トラスコ品番250-8332
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた
耐久性と強度を持っております。
キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。
軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。
先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。
全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。
高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。
重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
種別リーマポンチ
材質S45C
硬度HRC40
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上特殊工具鋼
規格DIN7200 FormA
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用
材質構造用鋼
表面処理リン酸塩皮膜
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ