199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
当日出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 減速方法不思議 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1 種別歯厚用 タイプアナログ・超硬合金チップ付 シリーズ123 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 測定可能モジュール0.5~6 寸法f(mm)9.8
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935 セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)1.8
1セット(4個)
32,980 税込36,278
当日出荷

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
629 税込692
欠品中

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 目量(mm)0.01 最小表示/目量(mm)0.01 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 ねじリード(mm)0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 トラスコ品番855-2886 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書 減速比1/8 長さ(mm)18.8 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.6 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 設定ステップ数160 減速方法2K-H 抵抗値(Ω)21 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 最大出力トルク(mN・m)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 目量(mm)0.01 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 トラスコ品番855-2890 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 長さ(mm)31.5 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.8 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 分解能(μm)2.5 最大ストローク(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 首振りあり 歯数72枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)20 平面度(μm)1 定圧装置あり スピンドル直進式
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)