超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
用途万能タイプ
寸法(mm)315×500
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
窓ガラスや鏡、ステンレス製品など、透明感や光沢が求められる清掃に最適です。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×220
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
信頼の日本製。ミクロディアエピクロスはユニチカトレーディング(株)が開発したポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油汚れを逃さずキャッチ。超極細繊維をクロスの表裏に均一に配列しているため、手に馴染みやすいボリューム感とソフトな手触り感を実現し、レンズ、金属製品、漆塗装製品等に傷をつけることなく拭きとることができます。洗濯耐久性にも優れています。
寸法(mm)約280×300
サイズM
主要材質ポリエステル
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。
色ホワイト
材質ポリエステル78%、ナイロン22%
寸法(mm)320×360
TKG品番9-1331-0201
TKG品番(2017)6-1191-0101
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
バクテリアの発生・繁殖を抑える銀抗菌仕様です。
銀のチカラで、生乾き臭などのイヤな臭いの発生も抑制します。
用途鏡・ガラス仕上げ拭き用
材質ポリエステル・ナイロン
入数(枚)箱:5
シートサイズ(mm)380×400
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプ
トラスコ品番781-7703
材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。
帯電防止加工
塗膜を傷つけない柔らかさ
スムーズなふき取り
洗って繰り返し使え、性能が長持ち
空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。
車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。
材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)
トラスコ品番471-4377
寸法(mm)360×360
質量(g)35
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
色ブルー
商品タイプクロス
。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180
研磨剤の中心粒径(μm)3
1本(500mL)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
。約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類マッハウールバフ♯70
研磨剤の中心粒径(μm)30
1本(500mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。ドライシートの業務用フローリングシートです。着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。保管に便利な袋個装。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き
適合プロテック ダスターモップC75シリーズ
材質ポリエチレンテレフタレート(再生PET60%)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 105 026
関連キーワード