38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)49 許容トルク(mN・m)58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1個
34,534 税込37,987
7日以内出荷

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 最大トルク(N・cm)8.5
1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
393 税込432
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395 本体質量(kg)21 風量(m3/min)2.4 フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9382 セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg)0.7 外径(Φmm)40 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A)平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V)DC2~3 回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 本体寸法(mm)300×330×70 表示回転速度・タイマー 電源コード(m)1.83 回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%) タイマー設定1分~48時間 アズワン品番2-1987-01 許容負荷荷重(kg)3
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395 本体質量(kg)19 風量(m3/min)2.4 フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
1台
569,800 税込626,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180W アズワン品番67-6658-38
1台
959,800 税込1,055,780
32日以内出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)20(コネクター付き) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。. 用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最高液体温度 = +80℃最大出口圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。. 用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kg アズワン品番67-6658-35
1台
729,800 税込802,780
32日以内出荷

高流量マイクロダイアフラムポンプ. RS Proダイアフラム給油ポンプは、非常に優れた性能を発揮し、コンパクトなサイズで高流量及び高エネルギー効率を実現します。 機械加工のCNCアルミ合金製のため、頑丈かつ軽量です。 このダイアフラム給油ポンプには、高性能と長いサービス寿命を追求してブラシレスモータが採用され、G1/4ねじ込みポートが装着されています。. 特長と利点:. アダプタ取り付けが簡単なG1/8ねじポート コンパクトな寸法 ブラシレスモータ IP41等級 ノイズレベル ;20 dOB 10000時間MTBF. 用途. RS Proダイアフラムマイクロポンプは、医療機器、分析システム、ガス検出 / 監視、冷却システム、高精度流量計などのさまざまな設備で使用することができます。
仕様最大流量 = 2.7L/min供給電圧 = 2 → 6 V入力接続 = 4.2 mmホースニップル最大使用圧力 = -300 / 400 mbarボディ材質 = ABS樹脂, ポリカーボネイト(PC)カップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 0.9 → 1.7W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = PC / ABSポリマー、ナイロン66、ニトリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
1個
119,800 税込131,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

42670090 床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー 大一産業 動画あり
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など 質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88 回転数(min-1[r.p.m])550~600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180 連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m タンク容量(mL)清水:680、汚水:550 充電時間(時間)約4~5 洗浄幅(mm)約230
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(天板)セラミックガラス 校正証明書点検・検査書
1個
86,900 税込95,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(。時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(天板)セラミックガラス 校正証明書点検・検査書
1個
67,500 税込74,250
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,570 税込38,027
7日以内出荷