249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番114-5702 セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)73
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
797 税込877
当日出荷

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm)Φ27×152 最大停止トルク(g-cm)350
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
361 税込397
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm)5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700 寸法(Φmm)45 ケース寸法(mm)53.5 消費電流(A)適正負荷時:9 使用電圧範囲(V)5~23 適正電圧(V)18 適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)2.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)14.5 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)1.5~3.5 適正電圧(V)2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

プレミアムプラスジャパンマイクロモーター
6か月の保証付。軽量小型マイクロモーターフットコントロール付
セット内容本体×1、電源ケーブル×1、ハンドピース×1、フットコントロール×1、ハンドピーススタンド×1、カーボンブラシ×1ペア、工具×1 質量(g)1110、【ハンドピース】220 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 電源(V)入力AC110~120(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×80 アズワン品番64-9716-65 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00085 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷

1巻(10000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,182 税込1,300
当日出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 ねじリード(mm)0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品モータコード トラスコ品番114-5717 全長(mm)91.8 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

付属品モータコード トラスコ品番114-5716 全長(mm)85.5 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)25
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
欠品中

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
欠品中

トラスコ品番114-5704 セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)84
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 種類ステッピングモーター 軸の形状片軸/Dカット
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマキシマネオ スリムセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適 セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマキシマネオ トルクセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適 セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンモバイル2Pセット
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)3
1本ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6371 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター 軸径(Φmm)Φ5 長さ(mm)65 許容トルク(N・m)0.8 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 基本ステップ角(°)0.05 ギヤ比1936/01/01
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。 適合機種LEC-900 消費電力(W)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)