熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
用途ガス火用
材質【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
表面処理【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
軽量化された2層クラッドフライパン!
IH対応。
底面の厚さ(mm)2.6
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
表面処理ノンコーティング
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
表面処理テフロンプラチナ加工
金属ヘラ使用不可
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
表面処理ノンコーティング
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
表面処理テフロンプラチナ加工
金属ヘラ使用不可
硬質アルミを使用している為、普通アルミ材に対し、強度が2倍。耐久性、耐摩耗性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。外面だけでなく、内面の平滑度も向上し、汚れにくく、洗いやすい。持ち手の幅を広く、使いやすい形状。腐食しにくい光沢のある表面仕上げとなっています。
材質アルミニウム
金属ヘラ使用不可
質量(kg)0.3
内径×高さH(Φmm×mm)140×25
TKG品番9-1683-0701
TKG品番(2017)6-1509-1101
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。
材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木
適合ガス火専用
表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ
金属ヘラ使用不可
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。
板厚(mm)4.5
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)4.5
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)520
サイズ(cm)22
外径×高さH(Φmm×mm)230×70
表面処理【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製玉子焼き
用途◇ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質【本体】アルミニウム合金、【ハンドル】天然木
質量(g)450
表面処理フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
寸法(cm)13.8×19.8×3.8
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製いため鍋
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)820
サイズ(cm)30
外径×高さH(Φmm×mm)310×85
表面処理【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)
1枚
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
板厚:3.0mm
材質(本体)アルミニウム合金
板厚(mm)3
材質(取手)アルミニウム合金
内面/セラミック加工(2コート)。非粘着性、耐汚染性、耐沸騰水性に優れています。高硬度、高光沢で琺瑯のような仕上がりです。
材質アルミ
内面/セラミック加工(2コート)。非粘着性、耐汚染性、耐沸騰水性に優れています。高硬度、高光沢で琺瑯のような仕上がりです。
材質アルミ
内面/セラミック加工(2コート)。非粘着性、耐汚染性、耐沸騰水性に優れています。高硬度、高光沢で琺瑯のような仕上がりです。
材質アルミ
深さ(mm)42
寸法(縦×横×高さ)(mm)200×370×120
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)3
スタンダードフライパンの定番!。豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
表面処理内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)2.4
金属ヘラ使用不可
材質(本体)アルミ
材質(柄部)鉄鋳物
適合ガス火専用
表面処理テフロン加工
特殊加工により底を厚くし、側面は段々と薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので、軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理し易くなっています。
側面に大きな丸みのカーブを付けてあるので、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさを実現しました。ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計。
材質鉄
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質ステンレス・アルミ
表面処理フッ素加工
板厚(mm)3.1