33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業務用に適した個包装なしタイプです。
クリア 長さ(mm)210 直径(Φmm)8 外装なし 商品タイプストレートストロー
1箱(300本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイサイエンスアルミスリーブ
バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
1セット(50本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スケーターアルミストロー
アルミの熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく! アルミの優れた熱伝導率で、氷を入れた冷たい飲み物をさらに冷たく感じられるストローです。 マドラーとして使うと、氷を回した時にカラカラと涼しげな音も楽しめますよ♪ 見た目もクールなメタリックカラー☆
加工アルマイト加工
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷



1箱(200本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アイデアセキカワアルミクールストロー
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500本)
1,298 税込1,428
当日出荷

「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配した冷たい飲み物専用のアルミ製マイストローです。熱伝導率が良いアルミ製のため、冷たい飲み物がより冷たく感じられます。マドラーとしてもお使いいただけます。同素材のアウターケース付なので持ち運びが可能。洗って繰り返し使えるので環境にやさしい商品です。便利な専用ブラシ付きです。Made in Japan
材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレススチール、ナイロン シルバー 長さ(cm)ケース:20、本体:19.8、洗浄ブラシ:17.5 入数(個)1 商品タイプストレートストロー
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。 ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。 取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム 容量(mL)220 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150 アズワン品番8-8335-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


業務用に適した個包装なしタイプです。飲み物やお店の雰囲気に合わせてご利用いただけます。
長さ(mm)210 外装なし 商品タイプストレートストロー
1箱(300本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198 TKG品番9-0985-1001
1本
479 税込527
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はまぐりドライストローク・スライドカットにも対応のオールマイティーシザー。立体ハンドル、笹刃形状のパワーのあるシザーです。
刃渡り(mm)73 全長(mm)175 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):130●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9516 アズワン品番68-1137-10
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5547 アズワン品番68-1138-64
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2354 アズワン品番68-1138-13
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷


標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5628 アズワン品番68-1137-61
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷




S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0 幅(mm)20 チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)112 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)2.5→5 データバス幅16bit 最大周波数(MHz)25 ユニット数PWM:2x8/16bit ファミリー名HCS12 デバイスコアHSC12
1セット(60個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = ARM。プロセッサ品番 = STM32L476ZGT6。プロセッサ種類 = マイクロコントローラ。STM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷