22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.36kg)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など 仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用) 粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒 膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形 乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。 オールシーズン適用できます。
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。 仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形) タイプオールシーズン用 指触乾燥時間(分)20℃×5分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~10 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxバンパー用ハードナー
所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。
適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ ジタン
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パワーバインド用専用シンナーです。 液性シンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ SBアルファ
乾燥が速く、高い研磨性。 スポット補修に最適。 カラープラサフとして使用可能。
適合材通常鋼鈑、アルミ素材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種) 混合比プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比) 可使時間(時間)2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃) 乾燥時間5時間以上(20℃)、30分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウンマイティラック
キッチン・洗面所、扉の内側にオールマイティーに使える便利品。キッチンツールや小道具を『はさむ/さす/かける』収納で使いやすさ抜群!スペースもとらず取り付けも簡単です。
用途キッチンツールや小道具の収納に。 付属品両面テープ 材質本体/スチロール樹脂、ハンガー/ポリエチレン 質量(g)120 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×52×60 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30、ハンガー品質耐熱/90、耐冷/-30
1個
899 税込989
3日以内出荷

用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。 タイプ標準 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 主成分1液架橋ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。 2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。 3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。
使用方法【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。 ・全塗装の場合:1cc以下 ・部分補修の場合:2cc以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷



薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm ノーブランド カスタマイズ可
木質系ボードなどにメラミン含侵シートを熱圧一体成型した優れた表面特性を持つ低圧メラミン化粧板です。玄関収納、壁面収納、戸棚、キッチン、リビングのキャビネット、ロッカー、各種棚板など、お好みのサイズで自由にお作りできます。
厚さ(mm)18 基材パーティクルボード 表面低圧メラミン サービス分類オーダー・加工
1枚
569 税込626
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)