23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
10 税込11
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工器椀型ブラシ
用途マイトン用 トラスコ品番777-0227 適合機種MLG-40、MAG-40 メーカー商品コード29780
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
699 税込769
当日出荷


日東工器研磨ペーパ
用途マイトン用 外径(inch[mm])1.5[38.1] 適合機種MAS-20B 外径(Φインチ)1.5
1箱(25枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

用途一般研磨用 外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さ普通 穴の有無穴なし
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4 寸法(mm)123 質量(g)110
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

1セット(4枚)
999 税込1,099
翌日出荷

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷