97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-250A 種類グリップドライバー 軸長(mm)250 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
600 税込660
当日出荷

細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm)383 種類グリップドライバー 寸法L(mm)383 グリップ径(Φmm)27 寸法D(mm)27 材質(軸)炭素鋼 寸法l(mm)288 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)380 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸長450mmの角軸タイプです。 柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。 スパナをかけて強く回すことができます。 強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。 衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
用途衛生機器等のネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番371-0815 軸径(Φmm)sq.8 全長(mm)563 質量(g)364 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)395 質量(g)140 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

900+2×400 メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル 動画あり
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ロンググリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm)137 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 材質(グリップ)硬質プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様チップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1ドライバータイプ = ロングリーチ刃の長さ = 350 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 黒色化RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
1個
1,800 税込1,980
7日以内出荷

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)7.1 全長(mm)412 質量(g)116 種類電工ドライバー ブレード長さ(mm)300 商品構成単品 先端刃幅(mm)7.1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g)48 刃先厚(mm)a:0.8 刃先幅寸法(mm)b:4 全長L2(mm)380 軸長L1(mm)300
1個
3,798 税込4,178
欠品中

ロンググリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm)137 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
欠品中

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-300B 種類グリップドライバー 軸長(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
750 税込825
当日出荷

クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた 3 ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容マイナスドライバー 008060(1×5.5mm)、プラスドライバー 008730(PH2)、ポジドライバー 009319(PZ2) 全長(mm)各300
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた4ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容プラスドライバー 008725(PH2)、ポジドライバー 009312・009317(PZ1・2)、マイナスドライバー 110008(1×5.5mm) 全長(mm)各200
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。. 特長. ;ul> ;li>クロムバナジウム鋼製のブレード ;/li> ;li>セルロースアセテート製のハンドル ;/li> ;li>平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー ;/li> ;li>クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード ;/li> ;li>トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 ;/li> ;li>スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 ;/li> ;/ul>. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 300 mm全体長さ = 420 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ドライバータイプ = ロングリーチ個数 = 6チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = Pozidriv: PZ0、PZ0、PZ1、マイナス: 2.4、3、4 mmブレード材質 = クロム鋼ブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proジュエラードライバロングリーチ. 高品質ロングエルゴドライバ6本。指先の優れたコントロールのためにデザインされたハンドル付きです。自由に回転するエンドキャップで、使用中に一貫した圧力を実現します。. 特長と利点 クロムバナジウム製のシャフト、硬化及び耐性加工済み、ショットブラスト加工の先端 黒色リン酸塩仕上げ 付属: 2.4 x 75、3 x 100、4 x 150 mm、Pozidrive: PZ0 x 75、PZ0 x 100、PZ1 x 150
1セット
3,910 税込4,301
5日以内出荷

マイナスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。 幅(mm)14 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)40 極数2 奥行(mm)18
1セット(10個)
699 税込769
6日以内出荷

マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。 幅(mm)14 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)20 極数2 奥行(mm)18
1セット(5個)
349 税込384
6日以内出荷

2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。 (ワイヤー)赤、黒 直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118 ピッチ(mm)(ピン)2.54 温度範囲(℃)-25 ~ 80 定格電圧(V)300 ワイヤー長(mm)200 JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ 材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ) ワイヤーPVC 絶縁銅線 端子メス端子 UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20 関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB) ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
409 税込450
6日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)キャブレター用ドライバー
各種調整に便利なロングマイナスドライバー。
1本
2,998 税込3,298
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!
用途自転車の安全走行のための点検、整備に! レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6 仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136) 材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
1個
899 税込989
3日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KA-635 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

RS Pro 電子機器用 5 個セット. RS Pro 電工用工具 5 点キットには、電子機器を扱う際に最も一般的に使用する工具が揃っています。. 特長と利点. エルゴノミクスハンドル. トルクと制御のバランスを最適化. 高品質工具. 工具ロール入り. キットの内容. プライヤ及びカッター. ギザ付きロングノーズプライヤ ワイヤカッター. ドライバ. プラス精密ドライバ マイナス精密ドライバ. その他. ピンセット
仕様セットタイプ = エレクトロニクス及びプロセス制御用工具キット個数 = 5ストレージタイプ = ロール
1キット
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。 適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下) 表面処理ダクロタイズド塗装 適合フランジ厚(mm)5~12 アズワン品番64-1092-86
1セット(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー不要、その場でセッティング!!フロントフォーク下部に位置するアジャスターを工具を使用することなく調整が可能。 つまんで回すだけなので『マイナスドライバーで回して調整する』という煩わしい作業から開放される。 コース脇で調整し、すぐに走行することで、調整後の感覚もわかりやすい。 表面にカラーアルマイト処理を施す。アルミ合金製
BLACK/RED 材質アルミ合金製
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ツールパック
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)780 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
22,980 税込25,278
90日以内出荷

様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53 セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個 質量(kg)16 外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
23,980 税込26,378
当日出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)28.1 難燃性UL94 V-2
1個
479 税込527
5日以内出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)3.9 難燃性UL94 V-2
1個
139 税込153
当日出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)2.5 難燃性UL94 V-2
1個
128 税込141
5日以内出荷