有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズOra2(オーラツー)
有効成分l-メントールが、お口のニオイのもととなる原因菌を殺菌し、シュッとすばやく、クリアな息を実感できます。
シリーズOra2(オーラツー)
殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」
タイプクリアハーブミント
シリーズNONIO(ノニオ)
アズワン品番64-1225-28
1本(5mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
殺菌成分L(エル)―メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。フレッシュで爽快な「スプラッシュシトラスミント香味」
タイプスプラッシュシトラスミント
シリーズNONIO(ノニオ)
アズワン品番64-1225-27
1本(5mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(15mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
お口の乾燥は口臭・ネバツキといったお口のトラブルの原因になります。本品は、お口の乾燥が気になる方、口臭・ネバツキが気になる方、パサパサしたものが食べにくい方に。
ニオイのもとを吸着除去し口臭を防ぎます。
4つの保湿成分を配合。マコンブエキスがうるおいを与え、ヒアルロン酸・ベタイン・リピジュアがうるおいを保つので、お口の中をすばやく保湿しうるおい感が続きます。
使いやすいノズル付きで、お口まわりを濡らさずスプレー
毎日使いたくなる美味しさのレモンミントの香味
お口にやさしいノンアルコールタイプ
約500回スプレーできます。
用途1)お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください。2)お口の中にまんべんなく行き渡らせた後、吐きだすか軽く拭き取ってください。※使い始めは液が出ないことがありますので、数回空押ししてください。
成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG、BG●湿潤剤:ベタイン、マコンブエキス、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51(リピジュア)、チャ乾留液●可溶化剤:PEG-100水添ヒマシ油●保存剤:フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース●矯味剤:サッカリンNa、キシリトール、スクラロース、海塩●香料(レモンミントタイプ)
シリーズモンダミン
使用の目安お口に適量(3から4プッシュ)スプレーしてください
香味レモンミントの香味
1本(80mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有効成分L-メントールが、お口のニオイのもととなる原因菌を殺菌し、シュッとすばやく、クリアな息を実感できます。[1日の始まりに♪ ジューシーピーチ]
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-3415-50
香味ジューシーピーチ
1個(6mL)
¥249
税込¥274
当日出荷
持ち運びに便利なスプレータイプなので、外出先などで口の渇きが気になる時にも手軽に使用できます。口臭を除去するl-メントールも配合しています。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(30mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。やさしくみずみずしい「ピュアフルーティミント香味」
タイプピュアフルーティミント
シリーズNONIO(ノニオ)
アズワン品番64-1225-26
1本(5mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
口の中にスプレーして潤いを与えます。
天然ハーブ配合でさっぱりとした使用感です。
アルコールを含まないので口にやさしく口臭も防ぎます。
松吉医科器械コード23-2630-00
1個(50mL)
¥760
税込¥836
翌々日出荷
おなかの中から息をリフレッシュする口臭予防カプセル。
にんにく料理、アルコ-ルなどの飲食後に最適。
シリーズブレスケア
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-1218-17
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。爽やかさあふれる上質な「プレミアムミント」フレーバー。
シリーズオーラツー
香味プレミアムミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
¥449
税込¥494
当日出荷
シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。心地よく安らぐ「アロマティックミント」フレーバー
シリーズオーラツー
香味アロマティックミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
¥449
税込¥494
当日出荷
有効成分のヒノキチオールが口臭を防ぎ、歯周病(歯周炎、歯肉炎)を予防します。
研磨剤や発泡剤を配合していません。
口腔内のマッサージにも利用できます。
のびのよいジェルは、ブラッシングも容易です。
成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム、濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム
独自の長時間殺菌システムで、気になる口臭を長時間予防。クリアな息をキープできるマウスウォッシュ。殺菌性分CPC(塩化セチルピリジニウム)が舌やお口のすみずみまでいきわたり、ミクロな口臭原因菌を殺菌します。さらに、口臭原因菌の増殖をおさえ、長時間ニオイの発生を防ぎます。ゆすぐだけで、ずーっと口臭が気になりません。天然ミント配合
シリーズNONIO(ノニオ)
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。
質量(g)約250(本体のみ)
切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。
電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず)
消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)
対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)
最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)
ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)
表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時
アズワン品番64-8072-15
接続台数PC:2台
作動音(dB)切替音:なし(静音)
キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)10~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。
※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。
機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。
機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。
カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。
ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。
ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200、 1600、 2000、 2400
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池充電池
ボタン数9
連続動作時間約50時間
連続待機時間約8334時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9
色ブラック
質量(g)141(電池含む)
センサータイプDarkfield
接続方式無線
機能チルト:有
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
ボタン数7(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数2
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
色ブラック
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質ポリエステル(マイクロファイバー)
質量(g)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 。※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5
区分小型
適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile)
対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き
ボタン数5
電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
連続動作時間約50時間
連続待機時間約5000時間
電波周波数(GHz)2.4
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
充電端子USB Type-C
使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
コレクションを美しく飾る ゲーミングマウス・マウス専用ディスプレイ台です。
「ゲーミングマウスをかっこよく飾りたい」、「マウスのコレクションを飾りたい」「マウスのディテールを眺めていたい」 そんな思いから生まれたマウスのための専用ディスプレイ台です。
マウスのデザインを邪魔しないシンプルデザイン
展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。
飾るマウスの形状に合わせてピン位置のカスタマイズが可能です。
有線マウスを綺麗に飾るためのケーブル収納バンドを付属しています。
ケーブルをバンドで抑えながらケーブルポケットに収納することで綺麗にディスプレイする事が可能です。
底面には滑り止めゴム足を付属。
安定した設置が可能です。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ケーブルバンド・ゴム足
材質鉄
質量(g)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
仕上黒色塗装
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし
付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定
質量(g)99
電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)
本体寸法(mm)100.5×65×34.4
接続方式無線
分解能(dpi)8000
センサーDarkfield
ボタン数(チルト機能含む)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney
取付方式縫い付け
入数5
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281
材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)140
質量(g)25
TKG品番9-2123-1101
TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
マウスを3台まで積み重ねて収納することができるマウス専用の収納ステーションです。 別売の増設キット(型番:NB-MOUSE-ST-OP)を取り付けることで最大7台まで収納可能になります。 マウスのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 底面には滑り止めゴム足が付属しており、安定した設置が可能です。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品ゴム足、組立用ネジ、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約480
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×115×112
塗装色黒
1個
¥3,488
税込¥3,837
5日以内出荷
マウス専用ディスプレイ台。マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ。手作業で塗装したホワイトモデル。空間に馴染む艶やかな造形美。シンプルデザイン。什器用ディスプレイとしても便利
材質鉄
表面処理白色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
質量(g)約300
付属品組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足
幅(mm)85
色ホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
霧吹き状のシロップを噴射することにより、口いっぱいに美味しさをたのしむことができます。見た目にも斬新なシロップ上のスプレー型キャンディです。
1箱(23g×15個)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能
スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能
USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適
考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き
優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御
プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善
切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択
対応OSOSに依存せず
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)
適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp
長さ(mm)254
幅(mm)110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110
パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
1本でマウススプレー、マウスウォッシュとしてお手軽に口腔ケアと口内保湿にご使用いただけます。ネオナイシン-eを配合しており、で口腔内を清潔にし潤いを与え、健康な状態を保ちます。口腔内をスプレーが潤いを与えて清潔にし、口臭やネバつきを防いで口腔内を健康
仕様●仕様:ミントウメ味●内容量(mL):30●成分:グリセリン(保湿剤・甘味剤・パーム椰子由来)・水・乳酸球菌培養エキス(清掃助剤)・ウメ果実エキス(清掃助剤)・セイヨウハッカ油(香味剤)・スペアミント油(香味剤)・ダマスクバラ花油(香味剤)
アズワン品番7-6986-01
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
食べこぼしをしっかりキャッチ!。お子様が自分で食べるトレーニングする為のお食事プレートです。お皿の周りには食べこぼしをキャッチするポケット付(滑り止め付)カーブしたスプーンフォークで食べやすい。電子レンジOK(フタを外した状態)。
材質本体/ポリプロピレン、滑り止め/耐熱エラストマー
寸法(mm)【セット時】255×60×240
全長(mm)【スプーン・フォーク】120
質量(g)270
アズワン品番69-5713-58
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15°、左右振り+/-120°、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15°)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マウスコンピューター WN892
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚
透過率(%)約70
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)0.99
ブルーライトカット率約45%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ