217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハート型とマル型のガイドライン付。
寸法(mm)250×250 適合オーブン専用
1個
899 税込989
翌々日出荷

cottaオリジナルのシルパットにマカロンを絞るガイドラインが付きました。マカロンだけでなく、クッキーなど他のお菓子を焼くこともできます。
材質シリコン・グラスファイバー 外寸(mm)240×360×縁20 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40
1枚
729 税込802
4日以内出荷

マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210 首振(上下/左右)手動/自動 風量調整3段階
1個
2,890 税込3,179
欠品中

種別洋菓子 区分常温 内容フランボワーズ・あまおう・ショコラ・ピスターシュ・柚子・カシスショコラ・中山栗×各2 包装形態包装不可 賞味期限17 アレルギー乳,卵,大豆,りんご,アーモンド 関連資料包装形態一覧(0.19MB) 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可
1セット
3,698 税込3,994
9日以内出荷

LION (ライオン事務器)マカロンデザインクリップ
まるで本物のマカロンみたいなケースを開けると、中にもちっちゃなマカロンがいっぱい12個! 可愛いだけじゃなく実用性もバッチリ!!PPC用紙10枚まで留められます。 紙を挟む際は、マカロンデザインクリップ正面の窪みにスライドさせるように差し込みます。 書類を綴る以外にも、プレゼントにメッセージカードを留めるときや手帳のしおりとしても使うことができます。 中身だけではなくパッケージにもこだわり、ギフトにもぴったりなクリアーボックスにセットしています。 マカロンデザインクリップは、「マプカ」という環境にやさしい素材を100%使用しています。細かい紙の裁断くずなど、これまでリサイクルできずに焼却されていた古紙等を51%含み、紙ゴミとして廃棄できます。 また、マプカは特有のすべすべとした手触りのよい質感によりマカロンの風合いを引き出しています。
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ 付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ キー数日本語108キー 仕様上面印字・かなあり
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
849 税込934
翌々日出荷

合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/CPP40 厚さ(mm)0.052 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間浸透、ずっと潤う。1回使い切り高価格帯洗い流すトリートメント。
商品タイプ使い切り シリーズパンテーン
1個(12mL)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷




1箱
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)62 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.3 深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g)1600 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286 首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65° 消費電力(W)(50/60Hz)33/32 適合床面積8畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
849 税込934
翌日出荷

西敬(イカリボシ)マカロン分度器9cm
RoHS
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5 目盛9cm 本体寸法(mm)90半円×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)マカロン三角定規10cm
RoHS
・端から測れるゼロスタート目盛。・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき。・丈夫なアクリル樹脂製。・収納ケースとお名前シール付き
目盛10cm 本体寸法(mm)二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5 入数5組 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3WAYで使える一人掛けソファ。
用途くつろぎの時間に 材質表地・裏地:ポリエステル構造材:スチール中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ 寸法(mm)クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120 質量(kg)10.2、クッション:0.38 グリーン 角度(°)0-105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680-1650×150-700 収納時寸法(mm)690×620×330
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1枚(10枚)
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
659 税込725
3日以内出荷

手のひらに収まるコンパクトサイズ。刃が収納できて、安全に持ち運べる。テープが露出しないので汚れにくい。テープを詰め替えてくり返し使用できる
テープ幅(mm)18 シリーズScotch テープ長さ(m)10 巻芯径(Φmm)25
1パック
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5色が1パックになったアソートタイプ。手のひらに収まるコンパクトサイズ。刃が収納できて、安全に持ち運べる。テープが露出しないので汚れにくい。テープを詰め替えてくり返し使用できる
仕様5色 テープ幅(mm)18 シリーズScotch テープ長さ(m)10 巻芯径(Φmm)25
1箱
1,798 税込1,978
欠品中

【タイトル文訳】Au plaisir~目に鮮やか、口に芳醇、そして心に潤いを Le gateau~楽しいお菓子
寸法(mm)72×240×H40
1枚(10枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1枚(10枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な材質に白文字がプリントされています。 マカロンの色を選ばないので、プレゼントなどに使いやすいシールです。 透明だから、まるで袋に印字されているかのように見えます。
材質OP#30 直径(Φmm)28
1枚(100枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷


透明なシールに文字が黒色でプリントされています。 マカロンの色を選ばないのでプレゼント用などに使いやすいシールです。 透明だから、まるで袋に印字されているかのように見えます。
材質OP#30 直径(Φmm)28
1枚(100枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

カラフルなマカロンが活きるパッケージです。 マカロンを斜めに入れることができます。 直径45mmのマカロンに対応しています。 付属品の仕切が付いています。 プレゼントのラッピングにおすすめです。
クリア
1枚(1枚)ほか
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なシールに文字が黒色でプリントされています。 マカロンの色を選ばないのでプレゼント用などに使いやすいシールです。 透明だから、まるで袋に印字されているかのように見えます。
材質OP#30 寸法(mm)75×12
1枚(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

マカロンを寝かせて入れられる、透明仕切付です。 マカロンのカラフルな顔が引き立ちます。 直径40mmのマカロンに対応しています。 プレゼントのラッピングにおすすめです。
クリア 入数3個用
1枚(5枚)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)