名称Polyethylene glycol 200
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
比重d≒1.12
化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-82
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量(平均分子量180-220)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号25322-68-3
別称PEG 200
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
名称Propylene glycol
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0066-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。
よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。
イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。
キシリトール配合(矯味剤)
※アルコールを配合しています。
名称プロピレングリコール 特級
等級特級
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
アズワン品番61-0301-16
危険物の類別非危険物
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。
薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有
テープ長さ(mm)68
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
薬用成分ポリエチレングリコールと2つのミクロ粒子がタバコのヤニ汚れをとり、ヤニ臭さを防ぐ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×169×35
アズワン品番64-1131-23
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
¥379
税込¥417
当日出荷
高度に精製された芳香族含有量が1%未満の低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。
人と環境に配慮した低芳香族組成でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
芳香族含有量がほとんどない低臭、低毒性溶剤であるため、作業環境が改善します。
用途原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)、各種洗浄溶剤ほか。
容量(L)200
引火点(℃)81
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.66(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.80
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。プレミオエクストラミントは、「薬用ハイドロキシアパタイト」を高配合し、香料をエクストラミントタイプにしたプレミアムタイプで、さわやかな白い歯に。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。
ベーシックな処方で基本ケアをするスタンダードタイプで、健康的な白い歯へ。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。さらに、ヤニクリア成分をダブル配合(PEG・PVP)。
落ちにくいヤニをしっかり除去するスモーカーケアタイプで、すっきり白い歯へ。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。プレミオは、「薬用ハイドロキシアパタイト」を高配合したプレミアムタイプで、ときめく白い歯に。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
成分エタノール、リン酸、グリシン、マクロゴール4000、グリセリン、硫酸マグネシウム水和物
有効成分ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
成分エタノール、リン酸、グリシン、マクロゴール4000、グリセリン、硫酸マグネシウム水和物
有効成分ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(5L)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。
目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。
ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。
手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。
ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース
アズワン品番65-1842-47
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(350mL)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
関連キーワード