こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
材質ポリスチレン
直径×高さ(mm)70×65
全幅(mm)95
入数5
TKG品番9-0987-0401
TKG品番(2017)6-0870-0401
1箱(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
設置タイプのグラスラック。
太くて丈夫なクローム製ポールを使用。
背面と上面の2箇所に固定ネジの穴があるので、天板にも壁にもOKです。
レールタイプ5連
仕様設置本数/約20脚
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×310×55
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
容量(mL)210用
材質ポリスチレン
入数5
TKG品番9-0987-0201
TKG品番(2017)6-0870-0201
1箱(5個)
¥669
税込¥736
当日出荷
レールタイプ4連
付属品ネジ
材質18-8ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×43
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
レール(mm)(内幅)21、(奥行)220
TKG品番9-2273-0301
TKG品番(2017)6-2059-0301
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マグネットキッチンシリーズのグラス&ボトルホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約120×83×91
適合厚さ(mm)天板:45まで
質量(g)約185
耐荷重(kg)最大5
適合径(Φmm)カップ:70
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2
タイプ連結
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)"
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
設置タイプのグラスラック。
丈夫なクローム製ボールを使用。
3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
レールタイプ1連
材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ
対応幅(mm)(台座)85
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
紙パックなどの角型飲み物に対応したクランプ式の角型ドリンクホルダーです。 丸型の飲み物にも対応しており、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍です。 飲み物の定位置を決める事でデスクを広く快適に使えます。 飲み物をこぼす心配や、水滴などでデスクが濡れるのを防ぎます。 持ち手付きコップやマグカップにも対応しています。 クランプ式で簡単に取り外しが可能です。 最大40mm厚までの天板に対応が可能です。 クランプ金具の向きを変えるだけで縦方向・横方向に取付ができます。 ホルダー側面に曲げ加工を施すことで変形しにくい高い剛性を実現しました。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができ、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションと滑り止めゴムが付属しています。
付属品取扱説明書
材質鉄
質量(g)約400
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
適合厚さ(mm)クランプ:最大40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×56×146
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質18-8ステンレス
付属品ネジ
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
レールタイプ1連
レールタイプ1連
材質スチール・真鍮メッキ
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等
推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃
材質S、PA
部品名称本体ケース、軸部
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2
耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重)
内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。
ルノー カングー専用(2007~2021/2021~現行) <セカンドシート用テーブル専用設計>。純正では使い勝手の悪い、ドリンクホルダー、コレがあれば、大丈夫です。ペットボトルはもちろん、携帯電話、マグカップ、ハンバーガーショップのポテトもしっかり受け止めます。 一気に使い勝手が良くなります。専用設計だから、ジャストフィット! 取り付けは、カチッと嵌めるだけ!!。助手席をフラットにしたときにも便利にお使いいただけます。
メーカールノー
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218
バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)240
関連キーワード