766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。 寸法(幅W×長さL)(mm)210×297 材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 危険物の類別非危険物 材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
7,898 税込8,688
当日出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
1袋(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)457 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用 硬度40-45B 伸び(%)25 溶接方法TIG ACとガス溶接 溶融温度(℃)565-605 材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
1パック(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途センサーやモーター部品として。 吸着力(N)11.76 外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5 適合ねじM3 質量(g)25 質量(g/個)5
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)457 適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等 硬度100B 溶接方法ガス、コテ 溶融温度(℃)180 材質規格Zn Sn,Cd
1パック(10本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、 棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)914 電流範囲(A)25-100 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法TIG溶接DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(16本)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電磁測器ハンドマグナ
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。 定格電流従来比50~70%減で節電仕様 熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上) 入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER) 消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時) 最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止) 寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130 本体質量(kg)2.2 ケーブル長(m)3 仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
1式
289,800 税込318,780
5日以内出荷

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。 通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。 ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用。
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで) 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。 屋外専用 【適用害虫】 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5049 種別エアゾール 容量(mL)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66 使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1139-28 利用場所屋外
1本(550mL)
1,990 税込2,189
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スズメバチを巣ごと駆除、よく効く5種の有効成分。反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、スズメバチを巣ごと駆除します。強力大量噴射できるバズーカタイプ。アース史上最強処方、反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。まとめ買いで1本あたりのお値段がお得になっております。
用途スズメバチの駆除・巣作り予防。 成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 トラスコ品番536-9884 容量(mL)550 適合害虫スズメバチ
1箱(20本)
36,980 税込40,678
当日出荷

磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200 大きさ200×300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)300 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(15本)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本電磁測器スマートマグナ
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER) 消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時) 磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050 寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130 本体質量(kg)2.62 構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可) ケーブル長(m)3 付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター 仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくく、サビに強いです。
用途壁面吊り下げ用。 吸着力(N)147.0 外径(mm)66 厚さ(mm)10 質量(g)182 トラスコ品番332-5181 耐荷重(kg)14 フック自在回転 材質(フック)スチール 材質(磁石)ネオジム磁石(シリコンコーティング)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

表面欠陥の検出に特化し、凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用しています。従来製品に比べ定格電流が50~70%削減できます。
その他【リフティングパワー】4.5kg以上 トラスコ品番369-8172
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

1袋(3個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。
用途壁面吊り下げ用。 吸着力(N)137.20 外径(mm)52 厚さ(mm)8 質量(g/個)25.7 トラスコ品番320-4561 材質マグネット:フェライト磁石外装部:スチール 質量(g)77 耐荷重(kg)(縦方向)4.5、(垂直方向)14 フック自在回転 特性強磁力
1袋(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷

テスラメーターTM-4702、はマグネットなどの磁束密度(DC)やトランスなどの磁束密度(AC)を0.01mT~4.0Tの範囲で高精度に測定できます。オートゼロ機能(自動キャリブレーション)、RS-232Cを標準装備し、また、コンパレータ・ピークホールド機能を搭載した実用的な多機能型テスラメーターです。【寸法】260 × 112 × 360
寸法(mm)260×112×360
1個
759,800 税込835,780
41日以内出荷

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 900mT
寸法(mm)25Φ×200 900mT
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくくサビに強いです。
用途壁面吊り下げ用 フック自在回転
1袋(3個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 1100mT
寸法(mm)25Φ×300 1100mT
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

スタンダードタイプ 295 × 210mm(A4サイズ)。【寸法】295×210
寸法(mm)295×210
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TM-4300は、高精度、高分解能の3軸テスラメーターです。3軸方向(X・Y・Z)の磁束密度を同時測定し、3次元ベクトル演算、磁気ベクトルの大きさ・方向を表示解析します。また、マグネットアナライザーとして使用することにより視覚的にも、データとしても磁束の流れがより鮮明に映し出されます。【寸法】260 x 162 x 360
寸法(mm)260×162×360
1個
2,298,000 税込2,527,800
41日以内出荷

磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク セット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4/3(50/60Hz) 本体質量(kg)3.2 内寸(mm)【磁極】140 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135 断面寸法(mm)【磁極】25×25 サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)