磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす!
頑固な油汚れも強力洗浄!
ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。
成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200
大きさ200×300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
アルミホイールはもちろんスチールホイールやホイールキャップも強力洗浄。
水洗いでは落ちないタイヤの汚れも洗浄できます。
マグナショットノズルで汚れを狙い撃ち!
成分非イオン系界面活性剤・ケイ酸ナトリウム
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])882[90]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート(2枚)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)6
電流(mA)500/250
吸着力(N[kgf])5341[545]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
容器缶
種別磁粉液
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番120-4181
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
種別磁粉液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
トラスコ品番120-4194
容器エアゾール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0020
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
種別磁粉液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0017
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番120-4178
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。
特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
色白
種別磁粉液
トラスコ品番802-0021
容器缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
種別磁粉液
内容量(g)290×6本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量245mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0019
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0018
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
粒度10~15μm
容器エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量235mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)
付属品ストライクプレート
仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト
材料ステンレス鋼/鋼/プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。
容量(L)20
密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用
仕様モニターLED付
材質プラスチック
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)20(待機時)、50(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用
材質アルミ合金/ポリアミド
質量(g)2800
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
仕上シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)2A
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。
加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。
マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。
SAE0W-16
APISP
色琥珀色(淡い)
タイプ全合成油
引火点(℃)213(密閉式)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-6B
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
53日以内出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
汎用的なマグネットキャッチ受けです。
用途マグネットキャッチの受け
材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ
製品質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
欠品中
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
付属品吸着板、バックプレート
高さ(mm)11.2
質量(g)28
種類スイッチ付
最大開閉電流DC0.5A
色(本体)ブラック
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電力(W)10
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ