手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。
吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ
質量(g)440
吸着力(N)39
本体サイズ(mm)680×102×50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285
質量(kg)0.078
ケース寸法(mm)35×35×295
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)475
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)680×110×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45
トラスコ品番373-9040
質量(g)115
寸法L(mm)520
外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット
全長(mm)27
材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット
質量(g)8
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
仕様柄付
トラスコ品番361-1965
幅(mm)115
全長(mm)830
材質(本体)アルミ
質量(g)730
柄径(Φmm)24
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L
質量(kg)約1.2
外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L
使用環境温度(℃)上限約80℃
付属品ナベ3.5×20、皿3.5×20
材質ABS樹脂/鉄
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。
旋回可能で自由に走行できます。
片手でレバー操作できます。
頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。
トラスコ品番330-6372
材質アルミ、ABS樹脂
幅(mm)320
全長(mm)715、1015(2段階伸縮)
質量(g)1100
キャスター付き
吸着力(N[kgf])50[5]
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)110×51
色シルバー+青
質量(g)110
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個
全長(mm)21
質量(g)6
適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
関連資料(0.9MB)
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、フック部:PP製 、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)260×51
色シルバー+青
質量(g)230
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
バリアフリー対応です。
樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。
フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。
取付けはドライバー1本で出来ます。
戸当り本体にマグネットが内蔵されています。
用途内装建具用。
トラスコ品番356-1283
色ゴールド
質量(g)41
寸法(幅W×高さH)(mm)56×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)40
トラスコ品番287-0690
寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)557
材質(表面)ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット。外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に
材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)
質量(g)131
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31
ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
寸法(mm)55×45×75
色ブルー、シルバー
質量(g)100
耐荷重(kg)約1.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。マグネットタイプは背面がマグネットになっているので、ロッカーや作業場の金属面に設置できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
仕様壁設置タイプ(強力ゴムカバーマグネット取付済)
寸法(mm)55×45×600
色ブルー、シルバー
質量(g)400
耐荷重(kg)約4
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ベルトにはめるだけの簡単取り付けタイプです。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。
材質ネオジウムマグネット
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。柄をキャッチ部に押し込んで使います。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。メーカー従来品と比べキャッチ部がシリコンゴム製になり、風にも強く、取り外しも心地よくなりました。また傘を付けたりも出来るくらい便利です。
用途各種工場・オフィス
付属品マグネット2個付き
材質(キャッチ部)PP+シリコンゴム
色シルバー+青
材質(本体)アルミ
寸法(横×縦)(mm)510×52
材質(フック)PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。
全長(mm)150
材質エマストマー
耐熱温度(℃)約120まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
両頭機能片頭
種類段付、トーション
刃先マグネットあり
先端形状プラス(+)
本数1
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します!
18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして
全長(mm)220
ワイヤー長(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番828-6135
材質(本体)SUS304
質量(g)12
クランプ力(kN)7
材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)5
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ