配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エスコ品番EA701CA-6
測定範囲(℃)-50~180
ケーブル長(m)1
適合品番EA701CA用
センサー吸着磁石付表面MAX180℃
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂
質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開
防水性JIS防水等級7相当
接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)15
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続端子接続式
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続M3端子接続式
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
付加機能ループチェック用テスター孔
設置場所ドア、窓などの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質ABS樹脂
標準色グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近接スイッチとしてオンオフを出力します。
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型
検出対象磁性金属
検出距離(mm)5
ヘッド形状角
保護構造IP65(IEC)
質量(g)40
最大使用電圧(V)AC/DC100
最大使用電流(A)AC/DC0.25
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)
接点方式1a
動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形
標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
耐衝撃(m/s2)200以下
リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m
温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)
接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)
設定距離(mm)0~4
誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下
スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W
電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)
機械的寿命1億回以上
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型
全長(mm)2000±40
使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ24×H20
材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm
アズワン品番3-6282-01
1個
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m
測定温度(℃)(MAX)200
許容差JISクラス2
測温接点接地
応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型
全長(mm)3000±80
使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ14×H15
材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
長さ(m)導線:2m
形式C400-01
測定範囲(℃)0~100
素線の種類素線:K熱電対
1本
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m
測定温度(℃)(MAX)200
測定電流1mA
許容差JISクラスB
素子PT100Ω、100Ω at 0℃
応答性90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。
用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。
材質PS・ABS・PP・シリコン
寸法(mm)145×60×100
品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト
内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
長さ(m)導線:2m付(WY34)
測定範囲(℃)0~60
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(英語)
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)75
耐荷重(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
取扱説明書(1.48MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚
質量(g)約145(電池・取付プレート除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約1
アズワン品番64-4373-93
電球の種類LED
1台
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質樹脂
質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)
接触抵抗(mΩ)200以下
設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付
開閉寿命(回)100万 (定格負荷)
接点容量AC/DC30V 0. 1A
動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開
セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様応用例:近接センサ●形状:角型●長さ:32mm●幅:6.8mm●高さ:15mm●寸法:32 x 6.8 x 15 mm●Magnetically-controlled proximity sensors. PL / PAA series magnetically-controlled proximity sensors (rectangular housing). Reed switch integrated into an insulated housing. Moulded magnets.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
7日以内出荷
仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
。ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能。リード線の長さは500mm~5000mmまで対応可能
仕様●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40~+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)
アズワン品番67-2538-54
1本
¥27,980
税込¥30,778
93日以内出荷
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
高さ(mm)ターゲット:プラス15
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27
接続ねじ5/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ