磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2
穴径(mm)4
材質鉄
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×1.8
こんなお得な商品も!

スチールシート 粘着剤付
モノタロウ
¥349
税込¥384
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ粘着テープ付
寸法(mm)200×100×0.2
材質鉄
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(スチール板)25×1.6、(ベースシート)24×0.2
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。
極間隔P2(mm)3.2
精度(平行度)(μm)12
精度(直角度)(μm)12
精度(セット差)(μm)12
種別チャックブロック
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
文字内容無地
仕様明治山型
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)300×600×0.4
質量(g)570
取付方式穴4
穴径(Φmm)3.5
穴数4
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品
定格通電電流(A)10
適合サーマルリレーSC-03~N3形
「文の成分」をカードにしてわかりやすく指導。中学校で学習する文法の基礎である「文の成分」をカードにしました。文の成分や、その意味を逐一板書する負担を軽減するものです。該当する箇所に即してマグネットカードを貼るだけで、細かな色分けをすることなく、文の成分をわかりやすく教授できます。文の成分の他に、単語の識別の基礎となる「自立語・付属語カード」も付属しております。単語は文法の最小単位であり、識別となると文は細分化します。そのためカードを多く用意しました。文の成分と自立語、付属語の特徴を記したマグネットカードが付属しています。
セット内容説明カード:7枚 / 主語、述語、独立語、接続語:各4枚 / 修飾語、被修飾語:各7枚 / 主部、述部、修飾部、独立部、接続部:各2枚 / 自立語、付属語:各13枚
材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)【カード】100
厚さ(mm)【カード】0.4
質量(g)480
奥行(mm)【カード】50
1セット
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器
幅(mm)81
開閉ひん度(回/時)1800
電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性1000万回以上
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)スチール
保持角度(°)30、60、45、90
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個
寸法(mm)296×117×116
色ホワイト
耐荷重(kg)3
原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
種類継電器
端子構造単接点
開閉頻度(回/時)1800
端子カバーなし
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷DC24V 10mA
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ