3,255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ 材質SUS304 SCS13 表面仕上げ#400 バフ仕上 最大磁束密度0.8T(8000G) 以上 最大耐圧(kPa)1000 質量(kg)約4
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
1個
879,000 税込966,900
51日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304 表面仕上げ#400バフ仕上 最大耐圧(kPa)500
1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン 下径(Φmm)33(ゴム栓) 適合フィルターΦ47mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機 使用流体水・油 最高圧力(MPa)1.2 最高温度(℃)50 容量(g)捕集容量:300
1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト 材質SUS304 表面仕上げ#400 バフ仕上 最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2) 外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。
用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径ホース接続口:1 1/4 質量(kg)12 外形寸法(mm)175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
1個
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番337-7270 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38 磁束密度(表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET 寸法(mm)140用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力(N)58 トラスコ品番302-2897 材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当) 全長(mm)400 質量(g)460 能力範囲150mm マグネット部寸法(mm)26 表面磁束密度(T)0.30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。 寸法H(mm)304 表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 幅(mm)110 奥行(mm)110 高さ(mm)62 材質外装部:塩化ビニール 全長(mm)110 マグネット部寸法(mm)高さ/42 材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET 寸法(mm)120用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷

・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 動画あり
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。 質量(kg)約60kg 外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない) 定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W 処理量約1.5L/min.
1個
689,800 税込758,780
91日以内出荷



オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
タイプカートリッジ式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応
ブラック レンチサイズ(mm)レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 適合品番OEM:62700296 寸法(Φ×mm)76×106
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純正品番 62700280に対応する レボリューションMAXエンジン用 オイルフィルターの登場! 純正とほぼ同等のサイズの上、エンジン内のスラッジなどを効率よく取り除くためにマグネットを設置。 レンチは純正フィルターと同じく純正品番 14900138を使用。
仕様レンチ部15角 ブラック 対辺(mm)74 外径×高さH(Φmm×mm)75.5×80
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
1個
12,990 税込14,289
翌々日出荷

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

1個
1,000 税込1,100
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。レッツノート用にはPC本体にある溝を利用し、液晶とフィルムとの隙間を最小限に抑え、前垂れも防ぎます。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、取扱説明書 質量(g)約35 取付方式マグネット 硬度3H サイズ(inch)12.1 対応機種12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:261×175×1.1、画面部分:261×163×0.39 機能静電防止機能あり 可視光線透過率(%)60±5 視野角60度(左右各30度) 反射率(%)5.6 紫外線カット95%±4% ブルーライトカット率40.50% のぞき見防止
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書 質量(g)約35 取付方式マグネット 硬度3H サイズ(inch)12.5 対応機種12.5型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:278×163×1.1、画面部分:278×156×0.39 機能静電防止機能あり 可視光線透過率(%)60±5 視野角60度(左右各30度) 反射率(%)5.6 紫外線カット95%±4% ブルーライトカット率40.50% アスペクト比16:9 のぞき見防止
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷