66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm)約910 赤/白 タイプマグネット式 パイプ径(Φmm)約60 ベース径(Φmm)約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。 トラスコ品番256-4591 材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE) オレンジ/白 高さ(mm)800 タイプマグネット取付 ポール径(Φmm)80 アズワン品番65-2053-91 直径(mm)80 色(ベース)シルバー
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

ジャストコーポレーションのぼり用ポール(マグネット付)
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。 ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(PP) 寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95 直径(mm)マグネット:32、横棒:5.8
1本
399 税込439
当日出荷

強力な磁石でしっかり固定。安定感抜群。2個使用がおススメです。
材質ABS樹脂、フェライト磁石 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)42×55
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC 全長(mm)320 質量(kg)0.075 TKG品番9-2551-1101 TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カーボーイタワーポール
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途車両の誘導などに。 トラスコ品番257-4154 材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)300 レッド/ホワイト 高さ(mm)1500 タイプマグネット内蔵型
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ軽量突ぱりポール専用商品です。
材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライトラバーマグネット 質量(kg)0.25 ホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(cm)9×1.4×9 適合寸法(cm)端部の径3以下用
1セット(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止 取付方式マグネット 仕様強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番106-1742 材質表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)13 タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

フタ部分がネジ式になっており、生地や革をはさんで使うタイプ。出来上がった作品にも後付けできます。
材質真ちゅう・磁石 寸法(Φmm)17
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。 長さ(mm)840 直径(Φmm)台座部:90 ポール径(Φmm)55
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付) 質量(g)台座:50
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 ベルト長さ(m)2 ベルト色 質量(kg)9 高さ(mm)920 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ナイロン 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

店内用ディスプレイの定番!強力マグネットが2ケ付いて、しかも角度調整ができるすぐれモノ器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質スチール・樹脂・マグネット 内径(Φmm)17
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.062 寸法(cm)3.5×3.5×17 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能 持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.037 寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。 トラスコ品番256-4588 赤/白 品名重機安全ポール アズワン品番65-2053-93
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応 スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.096 寸法(cm)5.2×3.4×16.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

浴室の壁面にマグネットで取付けできる
用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。 材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 質量(g)約600 耐荷重(kg)約6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約500 使用電池単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm)約135 照射距離(m)約55 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)電源タップホルダー
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430) 適合パイプ径(Φmm)16~32
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能 トラスコ品番207-2234 適合機種すべてのGoProカメラ セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー 質量(g)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ポール部分がアールデザインになっているメニュースタンドです。メニュー等を印刷したプリントと、メニュー帳がご使用いただけるメニュースタンドです。プリントはメニュー台にマグネットでとめていただけます。ポール部分に、緩やかなカーブがかかっている斬新なデザインになっています。ヘアーサロンやリラクゼーションなどのサービス案内にもおすすめです。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 付属品Sカン2ヶ サイズA3 高さ(mm)1046 奥行(mm)360 横幅(mm)450
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書 質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30) コード長さ(m)約2.5 保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式明暗/人感 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン 消費電力(W)40/50 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.5 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スタイリッシュな黒のパーティション。POPゲルチョークによる書込みや、マグネットによる掲示が可能です。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。
仕様スチールブラックボード 付属品無し 幅(mm)900 ブラック 高さ(mm)1800 タイプ両面 適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×1760
1枚
34,980 税込38,478
9日以内出荷

精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本 タイプ精密ホルダー付 取付内径(Φmm)32 ホルダー径(mm)31.5~33 ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

小型車両が、土木造成等工事中の大型重機の死角に入り込み、巻き込まれるのを防ぐことを目的としたフラッグです。
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番105-8561 材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)10 タイプフラッグ部マグネット式、片面表示、屋内用 表示内容一時停止
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。
付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース 質量(g)300
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書 質量(g)約 196(ブラケット除く) 寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) 電源電圧DC 6V (EDC122) 周波数421/440MHz特定小電力無線27ch 通信方式半複信 電波形式F3E/F1D 送信出力10mW/1mW(FSK) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)。室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5 材質ABS樹脂、マグネットシート 耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで 質量(g/個)80
1セット(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷