強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
マグネット付のボール皿。
金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。
寸法(mm)Φ150×40
色ブルー
材質(本体)スチール
質量(g)約510
直径(Φcm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。
●パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10
トラスコ品番287-0711
材質SUS430
質量(g)330
寸法(Φmm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
材質トレー:ステンレス
マグネットゴム製プロテクター仕様
ステンレス製で錆に強いです。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
強力マグネットでピタッと張り付きます。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管
材質ステンレス
質量(g)660
深さ(mm)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138
マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。
マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)130
1個
¥1,102
税込¥1,212
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])15.7[1.6]
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ
種類セット品
商品構成セット品
付属ビット7本組
1セット(7本)
¥539
税込¥593
欠品中
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)1.95
全高(mm)437
アーム長さ(mm)163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネット800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。
直付けタイプなので、後付けも可能です。
子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。
小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書
高さ(mm)28
寸法(Φmm)54
材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300
トラスコ品番324-9751
全長(mm)(アーム)639
質量(kg)5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55
ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)221
1セット
¥2,410
税込¥2,651
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×10)×2、TナットS(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1
材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)15
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥660
税込¥726
9日以内出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)217.5
1セット
¥2,409
税込¥2,650
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLマグネプレート1×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×8)×2、TナットS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)179
1セット
¥2,410
税込¥2,651
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×4、STナットS(M4)×4
材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス
質量(g)30.2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2
材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト
質量(g)24
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ