穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)88.25
外径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
しゃもじを衛生的に収納。
取付・取り外しが簡単。
マグネット・吸着盤の2通りの取付ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ふた)AS樹脂、(吸着盤)塩化ビニル
寸法(mm)130×40×95
耐熱温度(℃)(本体)110、(ふた)80、(吸着盤)70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)6(1W3連)
使用温度範囲(℃)-30~65
質量(g)1200
消費電力(W)30
機能24パターン
保護構造IP66
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
取付マグネット・吸盤
寸法(mm)115×115
1セット(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
しゃもじケース、マグネット、吸盤付
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) ふた:AS樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル(耐熱温度70度)
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×95
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
タイプマグネット・吸盤
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
タイプマグネット・吸盤
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車外用マグネットタイプと車内用吸盤タイプのセット
用途初心者ドライバーの安全運転に
タイプマグネット/吸盤
材質マグネットシート・PC・PVC
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
タイプマグネット・吸盤
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。
吸盤取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。
異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。
iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
タイプマグネット・吸盤
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
MagSafe×吸盤でしっかりホールド、吸盤式マグネットホルダー。MagSafe×吸盤で卓上や車内にスマートフォンをしっかりホールド。強力な吸盤が平らな面に確実に固定します。付属のプレートを貼ることで、滑らかな面以外にも取り付けが可能です。ベース、アーム、ホルダーの3点軸により、画面をお好みの角度に調整できます。
付属品メタルリング、平面補助プレート
材質ABS、亜鉛合金
直径(Φmm)約60
質量(g)約90
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
フタ付なので、しゃもじを衛生的に収納できます。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)
定格出力(W)最大15
適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
製品質量(g)約189
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5
設置方法吸盤取り付け
適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種
耐荷重(g)700
定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A
取扱説明書日本語取扱説明書あり
入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1袋(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9041
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)800
タイプシングルB
吸着力25kgまで
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
仕様ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色ブラック
質量(g)127
取付方式ゲル吸盤
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×147(展開方法による)
アズワン品番64-9713-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー。強力吸盤タイプ。高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に。上下左右の角度調整が可能。安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、シリコン、磁石
本体質量(g)約144
対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×68×260
保証期間1年間
耐荷重(g)約300以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ローダウンアーム採用であらゆるシーンに対応
アームが最大約15mm伸縮可能。アームの方向が上下に自由自在。
・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在!
360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応!
上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。
・運転中の振動にも強い!
強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。
・手帳型スマートフォンケース対応!
手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式吸盤タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584
質量(kg)1.23
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。
基材ポリエチレン
粘着剤ゴム系
材質(フック)ABS樹脂
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032
材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個
寸法(mm)296×117×116
色ホワイト
耐荷重(kg)3
原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
関連キーワード
1
2
3
4
次へ