21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤 適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど 危険物の類別非危険物 特性耐紫外線
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー 適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル 直径(Φmm)【本体】約150 アズワン品番64-3280-60 危険物の類別非危険物
1個
8,498 税込9,348
欠品中

マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!。カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-16 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新しくなったマザーズクロームポリッシュは、クロームパーツ、ホイール、アクセサリーパーツが今まで以上に輝きます。先進のポリマーは、指紋や水アカなどから保護し、研磨剤を含まないので、ガラスや鏡面にも安心してお使いいただけます。
用途金属、メッキパーツの洗浄、艶出し 適合スチール、アルミ、真鍮、ステンレス、クロームパーツ 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-78 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-71 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。 容量(g)5oz (142 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-72 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ 適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル 寸法(mm)【エクステンション】約210 直径(Φmm)【本体】約80×60 アズワン品番64-3280-59 危険物の類別非危険物
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーズバックトゥブラックヘビーデューティトリムクリーナーキットは、エクステリアトリムやテクスチャプラスチックを新品のような本来の色に復元する比類の無い洗浄能力を提供します。ヘビーデューティトリムクリーナーキットは、汚れを覆い隠すのではありません。ゲル状の本剤が長年の酸化・環境からの劣化・汚れ・染み込んだWAXなどを除去し、芯から綺麗にします。自然な仕上がりを長期間保持します。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護 適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-37 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。 種別ポリマーコート 適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート 危険物の類別非危険物
1本(355mL)
3,198 税込3,518
当日出荷


バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護 適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません) 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-74 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し 対応ボディー色全色 形状液体 耐久性約1ヶ月持続 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷