953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240 シート厚さ(mm)1
1枚ほか
92 税込101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(5枚)
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺西化学紙マジック
紙に適した水性顔料マーカー。裏うつりがなく、にじみにくい。滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色。耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)247.5×24×24 質量(g)26 先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2 インク補充式
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。 適合材金属、木工 外径(Φmm)50 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120 直径(Φmm)75 エスコ品番EA162KT-120A タイプマジック式 基材Cw紙(クラフト紙) 砥粒AA 適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴の有無無し
1冊(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


マジック式で取替が簡単です。 適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。 一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。
用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。 適合材木材
1セット
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm)125 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 基材Cw 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴数6 穴の有無有り
1冊(100枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジックタックペーパー
従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性が優れた粒度規格の製品です。 保管に便利な箱タイプでロールタイプの箱は取り出し口と残量確認窓が付いています。
タイプロール 寸法(幅Wmm×長さLm)75×15
1巻(15m)
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジックタックペーパー
従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性に優れた粒度規格の製品です。 保管に便利なBOXタイプ。
種別マジック式 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1箱(50枚)
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度400 トラスコ品番852-2914 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)30 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。 材質ジルコニアアルミナ砥粒 厚さ(mm)穴なし ブラック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)127
1セット(50枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度800 トラスコ品番852-2916 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)35 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度100 トラスコ品番852-2912 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)76 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度180 トラスコ品番852-2913 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)52 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。 形状円形 寸法(mm)125 砥材AA 基材Cw
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付) 寸法(mm)96×96 タイプマジックファスナ式 砥粒WA
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度60 トラスコ品番852-2915 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)98 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。 砥材WA 基材Dwt 寸法(Φmm)125 適合材軽金属・プラスチック・木工など
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 材質溶融アルミナ ホワイト 外径(Φmm)125
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 材質溶融アルミナ ホワイト 外径(Φmm)125
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途木工製品の木地研磨・塗装研磨などに! 金属製品の塗装サビ落としに! 仕様裏面起毛布付き セット内容#80・#120・#240各2枚 6枚組 径(mm)125
1セット(6枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。 直径(Φmm)125 仕様マジックパット用 セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚 対応機種電気ドリル
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷