20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 種別マジック式 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥粒A砥粒 種別マジック式 砥材A ケース色グリーン
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒A 種別マジック式 砥材A
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAD
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(50枚)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(50枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴あり
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。 外径(Φmm)125 仕様穴無し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別のりつき、穴なし
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。 外径(Φmm)125 砥材A 仕様穴あり 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 基材 使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 砥粒A
1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様布サンダー 材質布サンダー 寸法(mm)228×93 縦(mm)228 横(mm)93 入数6
1セット(6枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)