36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴の有無無し
1冊(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 基材Cw 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴数6 穴の有無有り
1冊(100枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。 形状角形 寸法(mm)75×110 砥材AA 基材Cw
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジックタックペーパー
従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性に優れた粒度規格の製品です。 保管に便利なBOXタイプ。
種別マジック式 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1箱(50枚)
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。 形状円形 寸法(mm)125 砥材AA 基材Cw
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジックタックペーパー
従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性が優れた粒度規格の製品です。 保管に便利な箱タイプでロールタイプの箱は取り出し口と残量確認窓が付いています。
タイプロール 寸法(幅Wmm×長さLm)75×15
1巻(15m)
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状円形 砥材AA サイズ(mm)125
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 寸法(mm)75×130 砥材AA 形状四角 適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット 適合材アルミホイール・金属
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。 形状円形 寸法(mm)125 砥材AA 基材Cw
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。 砥材WA 基材Dwt 寸法(Φmm)125 適合材軽金属・プラスチック・木工など
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 材質溶融アルミナ ホワイト 外径(Φmm)125
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥粒A砥粒 種別マジック式 砥材A ケース色グリーン
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 材質溶融アルミナ ホワイト 外径(Φmm)125
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状円形 砥材AA サイズ(mm)125
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット 形状四角 寸法(mm)75×200 砥材AA 適合材アルミホイール・金属
1箱(50枚)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴の有無無し
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状角形ロール
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ハード
エコ商品
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.267スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.268スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
幅×長さ(mm)100×250
1個
719 税込791
5日以内出荷

ハンドル、ベース共、大変軽量にできていますので、作業していても疲れません。 No.663マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスカット(P.60)が使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×240×65 材質(ベース)ポリカーボネイド3mm(耐熱・グレースモーク色) 材質(ハンドル部)ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。 No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個 グレー 高さ(mm)1865 タイプ連結型/組立式 奥行(mm)428 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類キャスター付
1セット
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個 グレー 高さ(mm)1800 タイプ連結型/組立式 奥行(mm)350 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類Tベースタイプ
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個 グレー 高さ(mm)1800 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)350 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類Tベースタイプ
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個 グレー 高さ(mm)1865 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)428 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類キャスター付
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本研紙GO9サンダー
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途研磨用 回転数(min-1[r.p.m])10000 適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ 質量(kg)0.96 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140 空気圧力(MPa)0.6 空気接続口1/4 仕様空気消費量:3CFM
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。 付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図 適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 質量(kg)0.95 回転数(min-1[r.p.m])10000 口内径(Φmm)(黒ホース)21 空気消費量(L/min)340 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)2 空気圧力(MPa)0.4~0.6 口外径(Φmm)(黒ホース)25.4 高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190 空気接続口1/4 ホース外径(Φmm)25
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷