110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お子様との簡単なキャッチボールに適切です。ミット2個・ボール2個。
寸法(mm)(ミット)210×210×20 ボール径(Φmm)60
1個
899 税込989
当日出荷

的は表裏の両面タイプですので、1枚で2回楽しめます。 的を狙って投げることで、集中力・体幹バランスの維持・介護予防などの効果が期待でき、また得点計算することで認知症予防になります。 車いすからでも楽しめます。
セット内容的×1枚(両面)、吊下げ用棒×2本、マジックテープ付ボール3色×各4コ 材質(的)ポリエステル、(吊下げ用棒)アルミ、(ボール)プラスチック 寸法(mm)(的)870×870×2 質量(kg)0.6 松吉医科器械コード24-2063-00
1個
45,630 税込50,193
7日以内出荷

用途屋内外兼用 仕様交換用ボール1組(9個入) 付属品専用ボール×9個 材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート) 寸法(mm)750×640×1020 質量(kg)4 シートサイズ(mm)600×600 アズワン品番7-1975-11 折りたたみ寸法(mm)750×70×1080
1組(9個)
2,598 税込2,858
当日出荷

壁面さえあれば、どこでも遊べるボールゲームです。 マジックテープを使用しているので手軽に楽しめます。 布製のため、持ち運びや取り付けが簡単にできます。
セット内容的(木・数字)×各1枚、ボール×12コ 材質(的)フレンチパイル、帆布、(ボール)ポリエチレン 寸法(mm)(的)870×750 質量(kg)0.74 松吉医科器械コード24-3893-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

トーエイライトターゲットゲーム
そっと投げるだけでもくっつく吸着力です。
仕様屋内外兼用 付属品専用ボール×9個 種別ストライク 材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート) 寸法(mm)750×640×1020 質量(kg)4 タイプストライク シートサイズ(mm)600×600 アズワン品番7-1975-02 折りたたみ寸法(mm)750×70×1080
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

キャンプシーンや公園でぜひ。
材質本体:ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン、ソフトボール:ポリエステル、ハードボール:合成ゴム、ポリエステル 質量(g)(本体のみ)40 直径(mm)200
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

そっと投げるだけでもくっつく吸着力です。
用途屋内外兼用 仕様ターゲット 付属品専用ボール×9個 材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート) 寸法(mm)750×640×1020 質量(kg)4 シートサイズ(mm)600×600 アズワン品番7-1975-01 折りたたみ寸法(mm)750×70×1080
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品ボール12球 材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム 質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷


吸盤のボールがミットにぴったんこ!ミット2枚とボールのセット。
仕様PP袋入り 材質ミット:PP、ボールPVC 寸法(Φmm)ミット:180、ボール:55
1個
355 税込391
当日出荷

目指せオリンピック選手!体験型スポーツイベントキット。 大人からチビッ子まで楽しめるから、ファミリー向けイベントやレクリエーションにおすすめ!ワイワイ盛り上がること間違いなし! 楽しいストラックアウト9ゲーム。マジックシートにボールがぴたっとくっつく爽快感!工具不要で組立てられます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×680×1220 材質パイプ: ポリエチレン シート: ナイロン ボール: ラバー、ナイロン 直径(Φmm)約60(ボール) セット内容本体・ボール(グリーン・ピンク各6個)
1セット
27,980 税込30,778
10日以内出荷

六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ラージボール マジックネット。ラージ用のサポートネットです。マジックテープで簡単に装着できます。
用具種別卓球台・ネット 高さ(cm)17.25 材質ナイロン ブルー 備考日本卓球協会検定品(J.T.T.A.A.) 仕様ラージボール用
1枚
1,798 税込1,978
9日以内出荷


レンチの脱着の容易な特許付クラップスターケース入り。各々のレンチは他のサイズのレンチを動かすことなく脱着できます。 クラップスターケースは、5mmまでの小さいサイズと6mm以上の大きいサイズに分けて使用することもできます。(マジックリングは、3mm以上から)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(91×14)、2.0(101×16)、2.5(113×18)、3.0(128×23)、4.0(142×29)、5.0(163×33)、6.0(184×38)、8.0(206×44)、10.0(231×50) 材質クロームバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1セット(9本組)
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本) 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格インチ
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷


‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格ミリ
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格インチ
1本
1,198 税込1,318
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE 寸法(mm)25×234
1パック(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m 対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20~80
1袋(1000枚)ほか
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植物の管理、観察に向いてます。鉛筆、マジック、ボールペン等で書けます。木製の厚木タイプです。
用途植物の管理、観察の際に 仕様【ご使用可能ペン】鉛筆/マジック/ボールペン タイプ木製9cm、厚木 寸法(幅W×長さL)(mm)24×90 アズワン品番64-3671-85
1セット(10枚)
419 税込461
4日以内出荷

恵美須薬品化工インク落とし
用途チャ粉、ボールペン、マジック、スタンプ、インキ消し。 使用方法チャ粉や油性インクの汚れに塗布し、輪ジミが残らないように他の布を下敷いて移すかバキュームで処理して下さい。
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

材質:塩化ビニール。マジックペンやボールペンでも書けます。
材質塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D)(mm)60×200 TKG品番9-0626-1201 TKG品番(2017)6-0559-1201
1セット(10枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

鉛筆、ボールペン、マジックでの書込み可能 。
用途植物の管理、観測用に。 全長(mm)90
1袋(20枚)
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。
材質PE 種類遮光袋
1袋(100枚)ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「消火器管理番号」ステッカーです。 マジック、サインペン、ボールペン、スタンプ使用可能。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)30×60 文字内容消火器管理番号 入数10枚1組
1組(10枚)
449 税込494
当日出荷

「管理番号」ステッカーです。 マジック、サインペン、ボールペン、スタンプ使用可能。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)30×60 文字内容管理番号 入数10枚1組
1組(10枚)
449 税込494
当日出荷

GARDEN FRIENDS立型ラベル
鉛筆、ボールペン、マジックでの書込み可能 。
用途植物の管理、観測用に。
1袋(100枚)
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GARDEN FRIENDS立型ラベル
鉛筆、ボールペン、マジックでの書込み可能 。
用途植物の管理、観測用に。
1袋(20枚)ほか
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)