非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
アズワン品番64-8358-80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)150
材質ゴム
色黒
ねじピッチ2.0
接続サイズ(mm)16
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来タイプ
適合機種S-801M・S-801S
寸法(mm)93×185
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。
トラスコ品番395-4900
材質アルミ
厚さ(mm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3945
適合機種SI-2008、SI-2108
寸法(mm)50
質量(g)10
取付ネジ径M6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリッシングパッド
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
材質ゴム(軟)
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。
仕様マジック式(正方形)
適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H
材質ゴム
質量(g)39
プレート寸法(mm)100×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)95
仕様マジック式
トラスコ品番732-7391
適合機種ランダムアクションサンダーPEX270
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・6穴
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
EA809PD-2用替パッド
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:ゴム(軟)
アズワン品番65-2222-29
1個
¥3,900
税込¥4,290
8日以内出荷
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583
寸法(mm)125
摘要マジック仕様
質量(g)100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式
適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA
外径(Φmm)70
アズワン品番64-7673-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
材質樹脂
取付ネジ径M16
直径(mm)123
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
材質樹脂
取付ネジ径M12
直径(mm)125
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ラバーパッドΦ125mm(EA809XG-62)接続部品。
材質鉄
サイズM12×25
ピッチ1.75
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
MTB-0006を使用するペーパー
Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式
適合機種SP-7201DA、SP-7201G
外径(Φmm)50
アズワン品番64-7673-54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
SM-65-6238専用サンディングパッドになります。
6ヶ所留め
マジック式
外径(Φmm)125
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
SM-65-6133A専用サンディングパッドになります。
6穴、マジック式
外径(Φmm)125
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)
仕様5/16-24UNFネジ・マジック式
適合機種SP-7500AH-P
外径(Φmm)70
アズワン品番64-7673-56
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。非吸塵式サンダー用。
用途LPベース
材質ウレタン
質量(g)6
径(Φmm)123
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)550
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ細目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリーニングパットを取り付けるパットホルダー
マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能
耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現
用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダー
直径(Φmm)65
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17
セット内容パッドホルダー×1個
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ中目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ