番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)95×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに
粒度180
トラスコ品番852-2913
材質マジック式サンドペーパー
質量(g)52
ペーパー寸法(mm)100×150
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)100
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴あき
寸法(mm)100×180
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)125
砥材A
質量(g)15
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。
直径(Φmm)125
仕様マジックパット用
セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚
対応機種電気ドリル
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
幅(mm)115
長さ(m)15
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状角形ロール
基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。
SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
トラスコ品番422-9854
粒度600(#)
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)125
1箱(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。仕上げ重視、研磨目を入れる加工用になります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
色白
外径(Φmm)125
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
寸法(mm)デルタ(1辺93)
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
トラスコ品番148-1792
粒度(#)120
寸法(mm)100×180
1箱(50枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式
寸法(mm×m)75×15
仕様目詰まり防止処理
基材Cw紙
砥粒AA
接着剤R/R
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。
外径(Φmm)50
用途軟硬材、金属の研磨
適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/N
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
幅(mm)75
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
寸法(Φmm)125
種別マジック式
適合材金属・木材
接着剤R/R
外径(mm)125
関連キーワード
1
2
次へ