偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)25.0
刃径(Φmm)12.7
材質ロー付けタイプ
カット名称スパイラルカット(細目)
仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。
シャンク長(mm)45
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)43
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。
トラスコ品番342-2682
質量(g)53
シャンク長(mm)45
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
カット名称マスターカット(粗目)
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
材質オール超硬合金
形状タイプ1
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
シャンク径3mmのロングタイプです。
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考寸法差幅(μm)2
シリーズ167
平面度(μm)0.3
直径(mm)Φ7.9
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
メモリで計測するだけで、お好きなカクテルを作ることができます。
材質ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
直径(mm)105
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0022。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.3mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットガンメタ。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットガンメタ
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0023。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.4mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットレッド。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットレッド
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0021。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.2mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットブラック。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットブラック
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。
車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。
仕様●クランプピッチ38~40mmに対応。●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。
全長(mm)パイプ:100
サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)
クランプ範囲(mm)38~40
有効長(mm)パイプ:75
パイプ径(Φmm)22.2
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。
色ブラック
パイプ径(Φmm)22.2
適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]
パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
カット名称スパイラルカット
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6.0
カット名称スパイラルカット
仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7930
角度(°)10
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
カット名称マスターカット
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ