134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤヨイ化学マスティS・8
塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 施工面積20m2/2L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(2L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上 主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 外観乳白色 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材 タイプアルコール類 主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(2L)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

繊維壁施工時混和す事によりカビの発生をおさえます。
用途繊維壁用混和剤 仕様繊維壁用防カビ剤 成分防カビ剤 材質イミダゾール系防カビ剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13 危険物の類別非危険物 施工面積約1坪 適応下地繊維壁 主なワークパーツ
1個(30g)ほか
239 税込263
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)180以上/18kg 主なワークパーツ
1箱(18kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレー
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など 使用場所浴室 成分水溶性 材質(容器)PE、(スプレー部)PP TKG品番9-1325-0601 TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所浴室 液性アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に 種類ローラー 主な用途塗装用 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料SOP、錆止め サイズスモール 生地の種類ウーブン 毛丈(mm)12
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。 壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。 文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。 無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。 除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に 生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に 特性速乾 主な用途天井、浴室
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。 不織布2層でフィルターは入っておりません。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
289 税込318
当日出荷

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。 PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
449 税込494
当日出荷

AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック フルーツティーアソート 20本は、ピーチティー、アップルティー、マスカット&グレープティー、マンゴー&オレンジティーの4種のこだわりの果実と紅茶の豊かな味わいを気分や好みに合わせて楽しめる贅沢フルーツティーアソートパックです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かな紅茶をお楽しみにいただけます。紅茶好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
種類フルーツティーアソート シリーズ芳醇フルーツティー
1箱(20本)
989 税込1,068
当日出荷

サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48 対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
599 税込659
当日出荷

TCD-20 長さ調整機能付き手動テープカッター エクト 動画あり
定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめます。「プラスティック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水に5秒でサッと溶けるので、急須いらずでティーパックのゴミも出ない粉末スティックです。普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。気分に合わせて選べる多彩なラインナップで、日々の気分転換にも最適です。【 やさしく香るピーチルイボスティー6本】は、ノンカフェインの無糖ピーチルイボスティーです。南アフリカ産ルイボスを100%使用した、やさしいピーチ風味のノンカフェインルイボスティーでゆったりくつろぐひと時に寄り添います。【すがしく香るグリーンティー6本】は、飲みやすく、ほのかにピーチが香るすっきりした味わいのグリンティーで心も体もリセットを。【すっきり香る レモンビタミンC 6本】は、爽快なレモン風味でごくごく飲めてさっぱり気分を一新。毎日の水分補給を応援します。塩分・ビタミンC・クエン酸入り。【 爽やかに香るマスカットルイボスティー6本】は、南アフリカ産ルイボスを100%使用した、爽やかなマスカット風味のノンカフェインルイボスティーで気持ち整う時間をお楽しみください。【 華やかに香るジャスミンティー6本】は、華やかな香りのジャスミンティーです。やすらぐ風味がこころほどけるリラックスタイムをお届けします。【すっきり香るアセロラ ビタミンC 6本】は、心地よい甘酸っぱさで晴れやかに気分をリフレッシュ。毎日の水分補給を応援します。塩分・ビタミンC・クエン酸入り。
シリーズマイボトルスティック
1箱(6本)ほか
248 税込268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンエリア用簡易マスク。 低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。 ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。 顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に 形状プリーツ型 仕様金属フリー エスコ品番EA800MF-53 入数(枚)50 構造3層 吸気抵抗(Pa)3.3 捕集効率(%)87.3 ひもタイプ耳かけ
1個(50枚)
1,340 税込1,474
当日出荷

カフェ専門店の職人がこだわりと情熱を注ぎ生み出した「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽に専門店の味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティックのふわっと広がる香りにこだわった芳醇フルーツティーシリーズです。 芳醇ピーチティーは、ホワイトピーチとイエローピーチに、ていねいに淹れたアッサムティーをブレンド。芳醇アップルティーは、アップルとローズヒップに、ていねいに淹れたアッサムティーをブレンド。芳醇はちみつルイボスティーは、やさしいはちみつの甘みと、ていねいに淹れたルイボスティーをブレンド。フルーツティーアソート20本 は、ピーチティー、アップルティー、マスカット&グレープティー、マンゴー&オレンジティーの4種のこだわりの果実と紅茶の豊かな味わいを気分や好みに合わせて楽しめる贅沢フルーツティーアソートパックです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯や水を淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみください。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。
用途<ホットの場合>。カップにスティック1本を入れます。お湯(150ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。<アイスの場合>。グラスにスティック1本を入れます。水(150ml)を注ぎ、よくかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。 種類芳醇マンゴー&オレンジティー シリーズ芳醇フルーツティー
1箱(7本)
269 税込291
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)アロマストスティック
好きなところに置くだけで自然な香りがしっかりと広がる、お部屋になじむインテリアアロマスティック。可
香りホワイトムスク 危険等級 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1個(130mL)
1,088 税込1,197
欠品中

塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。 マスキングテープとしてもハイクオリティ。 100℃・30分間の乾燥に耐えます。
テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)
669 税込736
当日出荷

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク 形状カップ型 種別使い捨て防じん 取付お面式 区分DS2 質量(g)14.5以下(平均値/11.7) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46) 国家検定合格番号第TM730号 使用限度時間(h)8 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208) 排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3) 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。 縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。
用途部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。 種類刷毛 材質(毛)ナイロン繊維 主な用途油性用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルよりも軽い! 安い!中身が見える!!だから・おもしろい!透明で中身が見えるので、色々な視覚効果を演出できる抽選箱です。透明ならではのこんなたのしい使い方・・「お菓子のつかみどり」「ケミカルライトを入れてムーディに」「マスキングテープやペンを使って楽しくデコろう!」折りたためます。
仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品底板付(本体と同質) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)(出し入れ口)直径95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×167×167
1個
619 税込681
当日出荷

マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!
セット内容1本 材質ポリウレタン 幅(mm)3 長さ(m)10 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-54
1本
155 税込171
当日出荷

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 スタンダードなカッター型です。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン 付属品キャップ トラスコ品番833-8812 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
339 税込373
当日出荷

爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
389 税込428
当日出荷

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 曲線刃付けのアートナイフです。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン 付属品キャップ トラスコ品番833-8811 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
469 税込516
当日出荷

バイオマス素材(植物性プラスティック)を使った新聞雑誌回収袋。 新聞紙約1カ月分がスッポリ入る! 買い物袋にも使えます。 2リットルのペットボトルが6本入る。 ヒモで縛る手間がないので便利。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.024 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×300 耐冷温度(℃)-30
1個(25枚)
599 税込659
当日出荷