雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
通信方式(VDC)アナログ:0~5
作動圧力(kpa)(最大)400
電源電圧±15
使用温度範囲(℃)5~50
材質Oリング:FKM
バルブ種類NC
継手接続:1/4F900
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリウレタンフォーム
サイズスモール
目の粗さ標準目
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート・PC板塗装
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
線径(mm)5
材質フッ素ゴム
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.79MB)
用途ます測定
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.79MB)
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
耐熱温度(℃)200
ゴム硬度70±5
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度:70℃
容量(mL)3000
最小目盛(mL)200
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)163×192
TKG品番9-0509-0506
TKG品番(2017)6-0456-0506
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。
サイズレギュラー
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】173
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】400
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】175
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】123
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】73
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】75
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】223
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】125
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】310
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】225
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
色ミカゲ
高さ(mm)【外寸】24
短辺(mm)【外寸】262
長辺(mm)【外寸】262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ