20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm)56~100 アズワン品番0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約Φ38×H155 本体質量(g)約100 保護等級IPX5 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh)500 入数1 稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

オーム電機プチリラク
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144 電源DC1.5V 使用電池単3形乾電池×1本(電池別売) 電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時 質量(g)約60(乾電池を除く) 付属品取扱説明書/保証書
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン
どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
1箱
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)