折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
チェーン施錠が可能です。
独立設置型ですので曲線状の設置も可能です。
材質ラック本体/ステンレス(#400)、先端キャップ/、アルミダイカスト(アクリル溶剤焼付塗装)
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530、(収納時)630
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)21.5
高さ(mm)1050、(収納時)850
奥行(mm)1750、(収納時)1030
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)790-920
変速段数外装6段
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
26×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1700×550×1100
鍵後輪リング錠
キャリアクラス18リアキャリア
変速段数1
変速機タイプなし(シングル)
総質量(kg)約18.5
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式
幅(mm)1780
高さ(mm)980~1020
備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック
奥行(mm)550
本体質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)760~860
変速段数6段階
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンド
タイヤサイズ26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)143~
変速なし
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカート。リッジベアリングを採用したB.B.
長さ(mm)アクスル:127
幅(mm)シェル:70
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
こんなお得な商品も!

バスケット 自転車用 補強タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約700
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約265×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
英式専用なので使い方が簡単!
用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約530
ホース長さ(mm)850
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110
適合バルブタイプ英式
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強棒をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前260/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前265/後230
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約265×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×205
一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
お尻をサポートする4層構造。お尻が痛い、乗り心地が悪い等の悩みをスッキリ解消。サドルとの接触面は摩擦が強く、ずれにくい素材を使用
用途サドルカバーとして。クッション/自転車/サドル/ママチャリ/痛くない/楽/ラク/らく/ずれにくい/洗える/軽量
材質表面:ポリエステル+ネオプレーンゴム、芯:GEL(尻部分2枚のみ):PUフォーム、生地:ポリエステル+PVCすべり止め、紐:ポリプロピレン
色ブラック
サイズ(cm)約27×17
適合サイズ(cm)幅:16~20、長さ:26~28、厚み:~5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版
色ブラック
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
電動アシスト車対応で冬の定番としてご好評頂いている「防寒ハンドルカバー」。あったか自転車ライフのお手伝い!。自転車運転時の防寒対策。アップハンドル・セミアップハンドル(ママチャリ)の電動アシスト車であれば車種を問わず取付できる高い汎用性。暖か防寒3重構造(PVCレザー+ウレタン+ボア)冬の寒さ対策に最適。大きな透明窓と広い操作スペースでパネルスイッチが見やすく変速操作もラクラク。ズレ防止ゴム付き。本製品は、縫製品につき完全防水ではございません。アップハンドル・セミアップハンドル用です。オールランダーバーやフラットハンドルには使用できません。本製品は防寒用ハンドルカバーです。防水性のある生地を使用しておりますが、縫製品につき縫目や挿入口から水が浸入する場合があります。装着されるときは、ワイヤーに負荷が掛からないように取り付けてください。ベルをハンドルカバー内に入れて使用される場合、音が小さくなりますのでご注意ください。本製品を装着されますと装着前と操作性などが異なります。走行前に操作性を確認し安全走行を心掛けてください。
付属品カバー本体×1、取付ヒモ
適合アップハンドル・セミアップハンドル
材質塩化ビニール/内装:ウレタン・ボア付・透明PVC
色グリーン
1ペア
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
商品特長:後用カゴの定番!!。網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…。これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。
用途取付位置:後。材質鉄重量:(約)1200g。取付金具:有。上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm。底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm。高さ(約)前210mm /後ろ235mm。自転車ジャンル:ママチャリ。用途ジャンル:お買物向け 後用
材質鉄
色黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
商品特長:後用カゴの定番!!。網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…。これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。
用途取付位置:後。材質鉄重量:(約)1200g。取付金具:有。上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm。底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm。高さ(約)前210mm /後ろ235mm。自転車ジャンル:ママチャリ。用途ジャンル:お買物向け 後用
材質鉄
色シルバー
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)
材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。
色上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色
質量(g)5840
耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)
収納数縦に2台の自転車を設置可能。
設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード