マヨネーズやケチャップ入れに最適です。
材質PE
寸法(mm)44×24
容量(mL)14
1パック(6組)
¥139
税込¥153
当日出荷
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
質量(g)35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58
1個
¥479
税込¥527
欠品中
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)62×157
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
細口ノズルでドレッシングに最適なボトル。
材質本体・フタ:PE
色ホワイト
高さ(mm)66
質量(g)43
縦(mm)164
横(mm)80
1個
¥298
税込¥328
7日以内出荷
目盛なし
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
ケチャップ・マヨネーズ入れに便利です。
商品タイプ本体
材質ポリスチレン
寸法(mm)65×50×100
耐熱温度(℃)80
1パック(10個)
¥149
税込¥164
9日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1個(200mL)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
タレビンと抗菌シートの機能がひとつになった「抗菌シートにもなってるお弁当用タレパック」です。銀イオンの効果で抗菌シートになっています。調味料の携帯し、抗菌作用でお弁当をガードします。調味料を食べる直前にかけることができるから新鮮です。調味料の粘度により、3つの切り口を使い分けできます。上部の注ぎ口から入れるだけなのでとても簡単です。使い捨てなので衛生的で時短になります。
用途お弁当 マヨネーズ ケチャップ ソース 調味料 パック ケース 小袋 マヨネーズ入れ ソース入れ
材質抗菌ポリプロピレン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-50
寸法(縦×横)(cm)約12×6
1セット(10枚)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
お弁当のマヨネーズやケチャップ入れに便利なお弁当ミニカップ。
大小2サイズ入り。
材質フタ/PET樹脂 カップ/スチロール樹脂
容量(mL)大/22 小/14.5
直径(Φmm)430
高さ(mm)230/.350
寸法(cm)大/43×43×35 小/43×43×23(1個あたり)
耐熱温度(℃)フタ/70 カップ/80
1個(8個)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
用途ふりかけ、マヨネーズ、小物入れに。
材質ポリプロピレン
容量(mL)14
質量(g)約22
幅(cm)3.7
長さ(cm)4.3
高さ(cm)2.3
入数(個)4
1パック(4個)
¥209
税込¥230
5日以内出荷
プリンのカラメルを入れるのにぴったり!
お弁当のケチャップやマヨネーズ、ドレッシング入れなどにも活躍します。
材質HIPS
色白
容量(mL)22
寸法(Φ×mm)口43×H35
耐熱温度(℃)約70~80
1個(50個)
¥709
税込¥780
4日以内出荷
卵たっぷりマヨネーズに静岡県産わさびの刻みを入れました。ツンとほのかな辛さが料理を引立てます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(130g×10個)
¥3,998
税込¥4,318
3日以内出荷
家のマヨネーズ・ケチャップが持ち運べるお弁当用ケース。1回分の使い切りサイズ!中身を入れやすく洗いやすい広口設計。シリコーン製なので繰り返し使える。お弁当箱に入れやすいプチトマトサイズで、いつものお弁当に彩りをプラス!
材質シリコーンゴム
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード