仕様バルブなし
適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)
光源RR79
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
主な適合車種JADE(MC23)ホーネット250(MC31-100001~MC31-1399999)ホーネット600(PC34)VRX400(NC33)ブロス400(NC25)ブロス650(RC31)VTR250(MC33-1000001~1299999)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
仕様4.5インチベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。
レンズ径(Φmm)180
取付幅(mm)200
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。
絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
レンズ径(Φmm)160
取付幅(mm)184
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)
寸法(縦×横×奥行)(mm)115×160×120
取付幅(mm)150
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
SP武川社製カスタムメーター(2連タイプ、スーパーマルチメーター)へ変更した場合に使用。このマルチリフレクターヘッドライトユニットはヘッドリム形状を純正タイプ同様の折り返しのある形状とし、リフレクターの反射面のカットがより洗練されております。SP武川社従来品はリフレクターの材質がPC製でしたが、新たにより耐熱性の高い材質を採用し、耐久性が向上しました。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に
材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約16
寸法(mm)約45×35
定格電圧(V)12
口金その他
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
付属品ハロゲンバルブ12V/35/35W
主な適合車種スーパーカブ(スタンダード/デラックス) 93年~(C50-040001~/カスタムは除く)リトルカブ 97年~(C50-4300001~/AA01-3000001~)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ノーマルタイプ メッキケース付
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
タイプメッキケース
レンズ径(Φmm)130
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
ハロゲンバルブ12V35/35W付属
適合車種スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライト
バルブPH7(表示H6M)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
ヘッドライトリムも付属しております。
H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12
寸法(Φmm)180
適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)9~32(DC)
適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
リフレクターとしても機能する事が可能なマルチベルトです。
色BK
サイズフリー
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
マルチリフレクター仕様の4.5インチベーツタイプヘッドライト
※本製品は車検非対応となります
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
丸形マルチリフレクターフォグランプ
車検対応・ECE認証取得済
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
MADMAXオリジナル!
LED12発採用テールランプASSY
レンズカット無しのマルチリフレクタータイプ
クリアとスモークの2色展開!
愛車のカスタム&ドレスアップに!
レンズ色クリア
適合車種グロム(MSX125)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500
バッテリー電圧(V)10.8
質量(kg)0.32(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)
光源LED 4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。マルチリフレクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応
定格電力(W)35
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
バルブ種類D2R
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。
ノーマルヘッドライトと交換するだけのボルトオン設計。
ABS樹脂製ヘッドライトケース付ノーマルスピードメーター使用可
インジケーターランプ(ニュートラル、ハイビーム)付属
PH-7 12V-30/30Wホワイトブルー球付属耐熱樹脂レンズ
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D2R
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D4R
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D3R
1本
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ