沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質スチール
全長(mm)1520
質量(kg)5
奥行(mm)頭部:170
全幅(mm)220
頭部幅(mm)168
頭部高さ(mm)130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。
全長(mm)450
質量(g)2150
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
全長(mm)815
質量(kg)1.1
肩幅(mm)167
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)405
トラスコ品番762-6002
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)180
奥行(mm)140
先幅(mm)90
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200
エスコ品番EA650BG-8
材質特殊鋼(鍛造焼入)
質量(kg)1.4
先端寸法(mm)235×240
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
用途溝のゴミや泥あげ
全長(mm)820
トラスコ品番762-6029
材質ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ
先幅(mm)130
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)950
質量(g)830
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード