商品豆知識
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
容量(mL)600
質量(g)約910(電源コード含む)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345
安全装置安全スイッチ
定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,164
税込¥3,480
4日以内出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])200~700
適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品移動車輪
コード長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
容量(mL)800
寸法(Φ×高さH)(mm)104×174
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。
ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。
ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。
作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック
材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS
質量(kg)約1(ケーブル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
毛の長いタイプのミキサーブラシです。
多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。
キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。
材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン
色ホワイト
全長(mm)406
直径(Φmm)127
毛丈(mm)約50
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
シンプルなハンドミキサー。3段階のスピード切替が出来るので、材料やレシピに併せて最適なスピードでかくはんする事ができます。
ビーターは取り外してケースに収納可能。どんなキッチンにも馴染むホワイトです。
材質ABS
質量(g)787(ビーター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
太く頑丈なグリップと高密度の毛で、ミキサーや太い配管の洗浄にバツグンの作業力を発揮します!
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシM(品番:40004)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)762
サイズL
直径(Φmm)76
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)22
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)762
サイズL
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)406
サイズM
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン - 1080pビデオキャプチャー、ビデオレコーダー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、ビデオ分配器、オーディオミキサーの機能を1台で実現。場所を問わないプロ品質のライブストリーミング - 主要なプラットフォームと互換。2つのプラットフォームに対して仮想的にどこからでも同時ライブ配信が可能。シーン切替可能な映像・音声入力を増強 - HDMI 4ソース(4K×1系統+1080p×3系統)+アナログオーディオ 2系統(デュアルモノラル/フォーン端子)。操作アプリを実行するiPadにはUSB-type Cケーブルで給電可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン - 1080pビデオキャプチャー、ビデオレコーダー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、ビデオ分配器、オーディオミキサーの機能を1台で実現。RMTPSプロトコルを使用し、任意のCDNプラットフォームを介して、プロ品質のビデオを世界各国の視聴者向けにライブストリーミング。1080pビデオレコーダー機能 - プログラムを録画し、USB経由で接続された外付けハードドライブまたはフラッシュドライブに直接録画メディアを保存可能。プラグアンドプレイ機能 - PCやソフトウェアは不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
AD004Eは、Danteパケットとして入力されるオーディオ信号を、4chのLINE出力に変換するインターフェースです。AES67に準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なミキシング処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Danteパケットを4チャンネルのラインレベルオーディオ信号に変換。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えます。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。ビルトインDSPマトリックスミキサー:ユーザーはDante入力を4つの任意のアナログ出力にミキシングして出力可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、信号レベルが-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他規格準拠:Class 0, IEEE802.3af、(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA
付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1
質量(kg)(本体 )0.928
出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω
消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44
材質(ケース)(本体 )メタル
制御【RS-232C】コネクター:3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型
付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個
質量(g)360
対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子
適合デジタル放送
質量(g)約55
タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20
電流容量(A)1(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)
インピーダンス(Ω)IN/OUT:75
減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)約29.5
電源100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260
精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2)
接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)0~40
比率(混合)0~50%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥759,800
税込¥835,780
32日以内出荷
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)約26.3
電源100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)705×476×264
精度(混合)±1.5%CO2
接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)0~40
比率(混合)20%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥689,800
税込¥758,780
32日以内出荷
仕様最大連続 順方向電流:130mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
トリリューム・RGBバー専用部材です
用途ツマミ操作による直感的な設定が行えるコントローラです。基本的な点滅パターンもプリセットされ、操作も簡単です
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。
CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。
解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro芯半導体マイクロホンケーブルは長さ 100で、この多 Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けすることで、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場での業務用スタジオセットアップ、ホビーやカスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20+70コンダクタ抵抗( 20/km )最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20M*Km) 最小 200 動作電圧: 60 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無非遮蔽、絶縁体PE、外径3.7mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max70℃、耐火性自消性、外被色黒、ストランド数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 業務用バランスマイクケーブルは、長さ 100 m で PVC ジャケット材を使用しています。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 84.7 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 300 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色黒、バランスあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS Pro 2 芯マイクロフォンケーブルは長さ 100 m 、被覆の色は赤です。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 55.5 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 60 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.36 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.6mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色赤、シース材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接
色棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色
JIS規格Z3251 DF3C-600-B
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)300~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。
色棒端/緑
JIS規格Z3251 DFCrA-700-B
被覆塩基性
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接
使用ガスCO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。
JIS規格Z3326 YFCrA-C-800
ワイヤー種類フラックス入り
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416
防塵防水性能IP66
再生周波数帯域(Hz)250~7.5k
音圧レベル(dB)108(1W/1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
耐摩耗性、耐水性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。
溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど
棒径(Φmm)4
棒長(mm)300
電流範囲(A)80~120
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ