混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
種別電子レンジ用
電子レンジ○
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
握りやすく、使いやすい取っ手にこだわりました。
取っ手があるから、混ぜやすく注ぎやすいボウルです。
材質18-8ステンレス
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×26.8×11.3
満水容量(L)3
電子レンジ不可
食器洗浄機○
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)0.5
耐食性に優れたSUS316製でしかも通常のボールより深めの構造になっています。
板厚(mm)0.6
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
混ぜやすい、耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
深い形状デザインは、調理や下ごしらえの時に混ぜやすさを考えた形状となっています。
容量はたっぷり入るサイズですが、径を小さめにしているのでコンパクトに収納ができます。
材質本体/耐熱ガラス
質量(g)1000
容量(L)2.2
対応オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
耐寒耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×120
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
チェコ。
材質耐熱ガラス
対応電子レンジ
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
材質18-8ステンレス
容量(L)3.2
寸法(Φ×mm)直径240×94
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
混ぜる、合わせる、泡立てる動作に適したベーシックな形状。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(13クロム)
オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。混ぜやすい深い形状のミキシングボウルです。調理器具としてだけでなく、器としても使用頂けます・。スタッキング出来るので、コンパクト収納が可能。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)ハーフ:153×130×45 フル:249×140×45
質量(g)1150
満水容量(mL)400×2、900×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質ステンレススチール
呼び寸法(cm)11
容量(L)0.39
板厚(mm)0.5
外径×深さ(Φmm×mm)120× 51
TKG品番9-0255-0201
TKG品番(2017)6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。
プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。
独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。
国内の自社工場で製造しています。
6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。
その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。
【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。
【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。
【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。
【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。
容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。
食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。
容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン
質量(kg)1
容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900
規格3個セット
レンジ可
耐熱温度(℃)230(フタは50)
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10290
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。
ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。
幅(mm)128
質量(kg)0.087
高さ(mm)135
奥行(mm)35
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。
ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。
幅(mm)145
質量(kg)0.127
高さ(mm)155
奥行(mm)35
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。
頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。
前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。
ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。
ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)
質量(g)6700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード