「ミシン ギャザー押さえ」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)ギャザリング押さえ
簡単にフリルやレースのギャザーよせができます。 インテリアや子供服などいろいろな用途に活用できます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷



1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。 ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。 体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50 材質ナイロン100% 伸度(%)30 針規格11~14 強度(Nm)12.2
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

中央精機ベース押え
エコ商品
BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
質量(kg)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用 セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え 対応機種MO-1000M/MO-1000ML タイプメーカー純正品
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷


1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)