ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合中・小型トラック
トラスコ品番853-6002
寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)3.3
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。
従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。
センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。
特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。
4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
厚爪と薄爪の交換が可能。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合大型トラック、バス
トラスコ品番853-6003
質量(kg)6
能力(mm)90~120、120~150
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。
乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。
三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。
二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。
セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト
質量(kg)7.66
ケース寸法(mm)375×260×40
適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番368-3508
質量(g)700
爪の届く長さ(mm)100
被引き抜き物の直径最小(mm)40
破断荷重(kN)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
こんなお得な商品も!

オイルパンセパレーター
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。
付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード